Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C zu HDMI Adapter - 4K 60Hz - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C zu HDMI Adapter - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com USB-C zu HDMI Adapter - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com USB-C zu HDMI Adapter - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com USB-C zu HDMI Adapter - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com USB-C zu HDMI Adapter - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com USB-C zu HDMI Adapter - 4K 60Hz - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2HD4K60W
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HD4K60W
EAN/GTIN:
     0065030866248
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein Ultra HD-Display oder einen Projektor mit 60 Hz an

Mit diesem USB-C-zu-HDMI-Adapter geben Sie HDMI-Video und -Audio von einem USB Type-C-Gerät aus, mit Unterstützung für Ultra HD 4K bei 60 Hz. Der Adapter funktioniert mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal übergeben, und ist auch mit Thunderbolt 3-Ports kompatibel. Der USB-C-Videoadapter passt mit seinem eleganten weißen Design perfekt zu Ihrem USB Type-C-fähigen MacBook oder HP ENVY 13.

Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K bei 60 Hz

Mit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB Type-C-Verbindung nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, während Sie mit den ressourcenintensivsten Anwendungen überhaupt arbeiten. Mit diesem Adapter erhalten Sie eine Ausgabeauflösung von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz. Dies eignet sich ideal für Einsatzgebiete mit hoher Auflösung, wie die Wiedergabe und Bearbeitung von 4K-Videos.

Der Adapter ist mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für Privatgebrauch, Büros oder andere Einsatzplätze darstellt.

Der perfekte Reisebegleiter für Ihr MacBook mit USB-C

Mit seinem komplett weißen Design ist dieser USB-C-Videoadapter das ideale Zubehör für Ihr MacBook mit USB-C. Der Adapter ist kompakt und leicht, sodass er mühelos in Ihre MacBook-Tasche passt. Damit eignet er sich optimal für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro. Auch wenn der Adapter optisch perfekt zu Ihrem Mac und HP ENVY passt, funktioniert er auch mit allen anderen USB-C-Computern, die DisplayPort ALT-Modus unterstützen, z. B. mit Ihrem Windows Laptop.

Problemlose Verbindung mit USB-C

Dank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB Type-C ist ein reversibler Stecker, der in beide Richtungen gesteckt werden kann, sodass es egal ist, auf welche Art Sie ihn anschließen. Der reversible Stecker bedeutet, dass Sie ihn immer direkt beim ersten Versuch richtig anschließen. Damit ersparen Sie sich Mühe und Ärger eines wiederholten Versuchs, Ihren Laptop an ein Display oder einen Projektor anzuschließen, während Sie eine Präsentation halten oder zu einer Gruppe sprechen.

Der CDP2HD4K60W wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis: Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen, um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.

The StarTech.com Advantage

- Erstaunliche Bildqualität für ressourcenintensive Anwendungen, die 4K-Auflösungen mit bis zu 60 Hz erfordern
- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
Weitere Informationen:
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Chipsatz:
Parade - PS176, STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
228 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Weiß
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.093 m
Breite:
25 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
21 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
30 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.