Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2HD4K60
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HD4K60
EAN/GTIN:
     0065030865135
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihr MacBook, Chromebook oder einen anderen USB Type-C-Laptop an ein Ultra HD-Display oder einen Projektor mit 60 Hz an

Mit diesem USB-C zu HDMI-Adapter können Sie HDMI-Video und Audio über ein USB Type-C-Gerät ausgeben, wie einem mit USB-C ausgestatteten MacBook, und erhalten dabei Unterstützung für Ultra HD 4K mit 60 Hz. Dieser Adapter funktioniert mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal übergeben, und ist auch mit Thunderbolt 3-Ports kompatibel.

Ultra HD 4K-Auflösung mit 60 Hz

Mit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB Type-C-Verbindung nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, während Sie mit den ressourcenintensivsten Anwendungen überhaupt arbeiten. Mit diesem Adapter erhalten Sie eine Ausgabeauflösung von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz. Dies eignet sich ideal für Einsatzgebiete mit hoher Auflösung, wie die Wiedergabe von 4K-Videos. Darüber hinaus ist der Adapter mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für Privatgebrauch, Büros oder andere Einsatzplätze darstellt.

Ultimative Mobilität

Dieser USB Type-C-Videoadapter ist besonders mobil, mit einem geringen Fußabdruck und leichtem Design. Der Adapter ist das optimale Zubehör für Ihr neues, schlankes USB-C-Gerät und passt problemlos in Ihre Laptoptasche oder Tragetasche. Damit eignet er sich perfekt für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) bei der Arbeit.

Problemlose Verbindung mit USB Type-C

Dank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB Type-C ist ein reversibler Anschluss. Sie können ihn also in beliebiger Ausrichtung einstecken. Dank des reversiblen Anschlusses sitzt der Stecker immer gleich beim ersten Mal richtig, und Sie müssen nicht wiederholt versuchen, Ihren Laptop an ein Display oder einen Projektor anzuschließen, während Sie eine Präsentation halten oder vor einer Gruppe Menschen sprechen.

Der CDP2HD4K60 wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hinweis: Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen, um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.

The StarTech.com Advantage

- Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf 4K-Displays mit 60 Hz aus
- Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
25 - 85 %
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Maximale Auflösung (HDMI):
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Chipsatz:
Parade - PS176, STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
230 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.093 m
Breite:
25 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
23 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
6 mm
Paketgewicht:
32 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.