Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
StarTech.com 2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
StarTech.com 2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
StarTech.com 2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2HD2MWNL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HD2MWNL
EAN/GTIN:
     0065030875523
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

Dieses USB-C-zu-HDMI-Adapterkabel ist eine bequeme Lösung zum direkten Anschluss Ihres DisplayPort-über-USB-C-Gerätes an Ihren HDMI-Monitor, Projektor oder Ihr Fernsehgerät. Der Adapter bietet eine Verbindung über eine Entfernung von bis zu 2 m und arbeitet mit USB-C-Geräten, die DP Alt Mode unterstützen, wie MacBook, Chromebook Pixel und Dell XPS Modelle 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt 3-Ports kompatibel.

Installation ohne Kabelsalat

Auch wenn der Adapter optisch perfekt zu Computern wie Ihrem MacBook oder HP Envy passt, funktioniert er mit allen anderen USB-C-Computern, die HDMI unterstützen. Mit einer Länge von 2 m bietet dieser Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird.

Für kürzere oder längere Installationen bieten StarTech.com auch ein 1 m USB-C-zu-HDMI-Kabel (CDP2HD1MWNL) und ein 3 m USB-C-zu-HDMI-Kabel (CDP2HD3MWNL) an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Erstaunliche Bildqualität

Die Bildqualität auf einem 4K-60-Hz-Monitor oder Fernsehgerät mit dem Vierfachen der HD-Auflösung von 1080p wird Sie in Erstaunen versetzen. Mit diesem Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um herausragende UHD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben. 

Darüber hinaus ist der Adapter dennoch zu niedrigeren Bildschirmauflösungen wie z. B. 1080p kompatibel, was ihn zu einem großartigen Zubehörteil für Ihre aktuelle Heim-, Büro- oder andere HD-Arbeitsumgebung und gleichzeitig einer zukunftssicheren Investition für 4K-60-Hz-Implementierung macht.

Der CDP2HD2MWNL wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Weniger Kabelsalat mit einer 2m-All-in-One-Lösung mit kombiniertem Kabel und Adapter
- Ein elegantes Design, das Ihre weißen Monitore komplementiert
- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
0.01 mm
Paketgewicht:
100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4/2.2
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 3840p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HBR2-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Chipsatz:
VIA/VLI - VL100, Parade - PS176
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Gewicht:
58 g
Breite:
22 mm
Tiefe:
2000 mm
Höhe:
14 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.