Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m USB-C auf DVI Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m USB-C auf DVI Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz
StarTech.com 3m USB-C auf DVI Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz
StarTech.com 3m USB-C auf DVI Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz
StarTech.com 3m USB-C auf DVI Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz
StarTech.com 3m USB-C auf DVI Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz
StarTech.com 3m USB-C auf DVI Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2DVI3MBNL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DVI3MBNL
EAN/GTIN:
     0065030875714
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB-Typ-C auf DVI-Adapterkabel | Thunderbolt 3-kompatibel

Mit diesem USB-C-auf-DVI-Kabel können Sie Ihr Thunderbolt-3- oder USB-Type-C-fähiges Gerät mit nur einem Kabel an einen DVI-Computermonitor anschließen - eine praktische Lösung ohne Kabelsalat.  

Atemberaubende Bildqualität  

Mit dem USB-C-auf-DVI-Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um eine atemberaubende Bildqualität bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 zu erreichen.  

Darüber hinaus ist des USB-C-Videokabel mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb es das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und andere Arbeitsumgebungen darstellt.  

Installation ohne Kabelsalat  

Mit einer Länge von 3 m bietet dieses Computer-Monitorkabel einen kompakten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen und unnötige Adapter vermieden werden, wodurch eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Für kürzere Installationen bieten wir auch USB-C-auf-DVI-Kabel mit einer Länge von 1 m (CDP2DVIMM1MB) und 2 m (CDP2DVIMM2MB) an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.  

Problemlose Einrichtung  

Der umkehrbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache und bequeme Verbindung. Dieses USB-C-auf-DVI-Kabel ist sowohl mit Windows- als auch mit Mac-Computern kompatibel und ermöglicht die einfache Installation über Plug-and-Play.  

Der Adapter CDP2DVI3MBNL wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten. 

Hinweis: Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt-Modus) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.

The StarTech.com Advantage

- Liefern Sie atemberaubende Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200
- Weniger Kabelsalat mit einem USB-C-auf-DVI-Adapter und einem integrierten Displaykabel
- Stellen Sie mit einem Computer-Monitorkabel, das mit jedem USB-C-fähigen Laptop funktioniert, die perfekte Verbindung her
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
200 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HBR2-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
VIA/VLI - VL100, Parade - PS171
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Gewicht:
141 g
Breite:
20 mm
Tiefe:
3000 mm
Höhe:
10 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.