Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com 1,8m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com 1,8m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com 1,8m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß
StarTech.com 1,8m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2DPMM6W
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DPMM6W
EAN/GTIN:
     0065030820165
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz

Mit diesem USB-C-auf-DisplayPort-Kabel können Sie Ihr Thunderbolt 3- oder USB Type-C-fähiges Gerät mit nur einem Kabel an einen 4K-DisplayPort-Monitor anschließen - eine praktische Lösung ohne Kabelsalat.  

Atemberaubende Bildqualität  

Mit dem USB-C-auf-DisplayPort-Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 3840 x 2160 herausragende UHD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben.    

Darüber hinaus ist der Adapter mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und andere Arbeitsumgebungen darstellt.  

Installation ohne Kabelsalat

Mit diesem 1,8 m langen Monitorkabel sind keine zusätzlichen Adapter und Kabel mehr nötig - so wird eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet. Für Installationen, die kürzere oder längere Verbindungen erfordern, bieten wir auch ein USB-C-auf-DP-Kabel mit 3 m (CDP2DPMM3MW, CDP2DPMM3MB) und 1 m (CDP2DPMM1MW, CDP2DPMM1MB) an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.  

Problemlose Einrichtung  

Um eine einfache Bedienung und Installation zu gewährleisten, funktioniert dieses USB-C-auf-DisplayPort-Kabel mit Windows- und Mac-Computern und ermöglicht eine Plug-and-Play-Installation, sodass keine zusätzliche Software bzw. Treiber erforderlich sind. 

Der CDP2DPMM6W wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis: Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.  

The StarTech.com Advantage

- All-in-One-Design macht zusätzliche Adapter und Verkabelung überflüssig
- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K 60 Hz erhalten
- Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen bis zu 4K bei 60 Hz
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4/2.2
DisplayPorts-Version:
1.2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Bandbreite:
21600 MB/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HBR2-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Chipsatz:
STM32F072CBU6, VL103
Unterstützte Audiokanäle:
5.1
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Gewicht:
53 g
Breite:
20 mm
Tiefe:
1800 mm
Höhe:
10 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.