Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2DPMM6B
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DPMM6B
EAN/GTIN:
     8944732663008
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB-C Video Adapter Kabel | Thunderbolt 3 kompatibel

Mit diesem USB-C-auf-DisplayPort-Kabel können Sie Ihr Thunderbolt 3- oder USB Type-C-fähiges Gerät mit nur einem Kabel an einen 4K-DisplayPort-Monitor anschließen - eine praktische Lösung ohne Kabelsalat.

Atemberaubende Bildqualität

Mit dem USB-C-auf-DisplayPort-Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 3840 x 2160 herausragende UHD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben.

Darüber hinaus ist der Adapter mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und andere Arbeitsumgebungen darstellt.

Installation ohne Kabelsalat

Mit diesem 1,8 m langen Monitorkabel sind keine zusätzlichen Adapter und Kabel mehr nötig - so wird eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet. Für Installationen, die kürzere oder längere Verbindungen erfordern, bieten wir auch ein USB-C-auf-DP-Kabel mit 3 m (CDP2DPMM3MB, CDP2DPMM3MW) und 1 m (CDP2DPMM1MB, CDP2DPMM1MW) an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Problemlose Einrichtung

Um eine einfache Bedienung und Installation zu gewährleisten, funktioniert dieses USB-C-auf-DisplayPort-Kabel mit Windows- und Mac-Computern und ermöglicht eine Plug-and-Play-Installation, sodass keine zusätzliche Software bzw. Treiber erforderlich sind.

Der CDP2DPMM6B wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis: Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.

The StarTech.com Advantage

- Reduzieren Sie Unordnung mit einem kompakten 1,8 m langen Adapterkabel
- Erhalten Sie erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K 60 Hz
- Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
19 mm
Paketgewicht:
58 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4/2.2
DisplayPorts-Version:
1.2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Bandbreite:
21600 MB/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HBR2-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
225 mm
Gewicht:
49 g
Breite:
20 mm
Tiefe:
1800 mm
Höhe:
10 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 70 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.