Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2DPMM1MB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DPMM1MB
EAN/GTIN:
     0065030864237
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Dieses USB-C™-auf-DisplayPort-Adapterkabel bietet eine praktische Lösung zum direkten Anschließen Ihres DisplayPort over USB Type-C™-Geräts an Ihren DisplayPort-Monitor oder -Projektor in bis zu 1 m Entfernung.

Der Adapter ist für USB-C-Geräte geeignet, die DP-Alt-Modus unterstützen, z. B. MacBook, ChromeBook, Pixel™ und Dell™ XPS™ Modelle 15 und 13. Es ist auch mit Thunderbolt™ 3-Anschlüssen kompatibel.

Saubere Installation
Mit einer Länge von 1 m bietet dieses Adapterkabel eine kompakte Verbindung ohne überschüssige Adapter und Kabel, sodass eine ordentliche und professionelle Installation gewährleistet ist. Für längere Installationen bieten wir auch ein 1,8 m USB-C-auf-DP-Kabel (CDP2DPMM6B), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Mühelose Verbindung mit USB Type-C
Das Adapterkabel ist einfach anzuschließen, dank der Vielseitigkeit und des Komforts des USB Type-C-Anschlusses an Ihrem Gerät. USB-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass er in jeder Richtung angeschlossen werden kann und Sie sich den Frust durch vergebliche Anschlussversuche ersparen, wenn Sie Ihren Computer an Ihre Workstation oder den Hot Desk im Büro anschließen.

Erstaunliche Bildqualität
Bei der vierfachen Auflösung von High Definition 1080p werden Sie von der Bildqualität eines 4K-Monitors oder -Fernsehers beeindruckt sein. Mithilfe dieses Adapterkabels können Sie die Videofunktionen Ihrer USB Type-C-Verbindung nutzen, um die erstaunliche Qualität von Ultra HD an Ihr 4K-Display zu übertragen.

Zudem ist der Adapter abwärts kompatibel mit 1080p-Displays, sodass er ein hervorragendes Zubehör für daheim, das Büro oder andere Arbeitsplatzumgebungen ist.

Der CDP2DPMM1MB wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis:

Das USB-C-fähige Gerät muss Video (DP Alt-Modus) unterstützen, um für diesen Adapter geeignet zu sein.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
134 mm
Verpackungstiefe:
151 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
42 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4/2.2
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Bandbreite:
21600 MB/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
334 mm
Höhe des Versandkartons:
230 mm
Gewicht:
34 g
Breite:
20 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
10 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 70 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.