Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2HE Serverschrank Fachboden - Universal 2U Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerk Racks und -Schränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 56kg - 457 mm tiefe Ablage,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2HE Serverschrank Fachboden - Universal 2U Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerk Racks und -Schränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 56kg - 457 mm tiefe Ablage,...
StarTech.com 2HE Serverschrank Fachboden - Universal 2U Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerk Racks und -Schränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 56kg - 457 mm tiefe Ablage,...
StarTech.com 2HE Serverschrank Fachboden - Universal 2U Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerk Racks und -Schränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 56kg - 457 mm tiefe Ablage,...
StarTech.com 2HE Serverschrank Fachboden - Universal 2U Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerk Racks und -Schränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 56kg - 457 mm tiefe Ablage,...
StarTech.com 2HE Serverschrank Fachboden - Universal 2U Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerk Racks und -Schränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 56kg - 457 mm tiefe Ablage,...
StarTech.com 2HE Serverschrank Fachboden - Universal 2U Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerk Racks und -Schränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 56kg - 457 mm tiefe Ablage,...
StarTech.com 2HE Serverschrank Fachboden - Universal 2U Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerk Racks und -Schränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 56kg - 457 mm tiefe Ablage,...
StarTech.com 2HE Serverschrank Fachboden - Universal 2U Server-Rack-Regal für 19 Zoll Netzwerk Racks und -Schränke - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 56kg - 457 mm tiefe Ablage,...
Artikel-Nr.:
     C1880-CABSHELFHD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELFHD
EAN/GTIN:
     5054629143858
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein festes Schwerlastbord hinzuMit dem CABSHELFHD 2 HE 18-Zoll tiefen, strapazierfähigen fest installierten Rackmount-Fach können Sie ein kompaktes 2 HE Fach in jedes standardmäßige 19-Zoll-Server-Rack oder jeden Schrank mit Optionen zur Frontmontage einsetzen.Dieses hochleistungsfähige Server-Rackfach wird aus kommerziellem, kalt gewalztem SPCC-Stahl hergestellt, wodurch es bis zu 56 kg an Geräten tragen kann. Es ist somit eine perfekte Lösung zur Lagerung von größeren, nicht zur Rackmontage geeigneten Geräten, schwerem Werkzeug oder Peripheriegeräten in Ihrem Rack oder Schrank.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubsorte:
M6
Anzahl von Schrauben:
8
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
8
Verpackungsbreite:
502 mm
Verpackungstiefe:
508 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
6300 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Tiefe:
457.2 mm
Materialdicke:
2.3 mm
Gewicht:
5200 g
Breite des Versandkartons:
502 mm
Höhe des Versandkartons:
118 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Regalboden
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Höchstgewichtskapazität:
56.6 kg
Rack-Kapazität:
2U
Zertifizierung:
CE, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.