Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-CABSHELF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELF
EAN/GTIN:
     5054484064145
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Server
Boden für Serverschrank
Ergänzen Sie fast jedes Server Rack oder jeden Netzwerk Schrank mit einem stabilen, festen FachbodenDas schwarze Bord für Standard-Universal Rack Server Gehäuse CABSHELF trägt durch Hinzufügen eines festen Bords mit einer Tragkraft von bis zu 20 kg zur effizienten Organisation Ihrer geschäftskritischen Computerhardware und Zubehörteile bei.Das Gehäusebord besteht aus stabilem, kalt gewalztem Stahl für Langlebigkeit und kann universell in jedem standardmäßigen 19-Zoll-Servergehäuse oder -schrank mit Frontzugang montiert werden.Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubsorte:
M6
Anzahl von Schrauben:
4
Käfigmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Käfigmuttern:
4
Verpackungsbreite:
430 mm
Verpackungstiefe:
567 mm
Verpackungshöhe:
112 mm
Paketgewicht:
3800 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite:
443 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
2900 g
Breite des Versandkartons:
430 mm
Höhe des Versandkartons:
112 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Regalboden
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Höchstgewichtskapazität:
20 kg
Rack-Kapazität:
2U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.