Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Server Rack Schrauben - 10-32 Schrauben - 50 Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Server Rack Schrauben - 10-32 Schrauben - 50 Pack
StarTech.com Server Rack Schrauben - 10-32 Schrauben - 50 Pack
StarTech.com Server Rack Schrauben - 10-32 Schrauben - 50 Pack
Artikel-Nr.:
     C1880-CABSCRWS1032
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSCRWS1032
EAN/GTIN:
     0065030872775
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz
Dieser 50er-Pack 10-32-Server-Rackschrauben ist perfekt für den Rackeinbau von Hardware geeignet, beispielsweise Ihrem Server sowie Netzwerk- oder Audio-/Videogeräten.

Mit der Großpackung Rack-Montageschrauben haben Sie die Gewissheit, im Bedarfsfall immer ausreichend Schrauben für all Ihre Installationen zur Hand zu haben.

Die Rack-Montageschrauben CABSCRWS1032 werden von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie angeboten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
218 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
185.97 g
Gewicht:
181 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Schraube
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.