Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-2775959 Herst.-Nr.: CABSCREWSM6B EAN/GTIN: 4058829152680 |
| |
|
| | |
| Diese 50er-Packung von M6-Montageschrauben ist praktisch für die Installation von Geräten für Rackmontage, z. B. Server, Netzwerk- oder Audio-/Videogeräte.
Sie eignen sich auch für neue Server-Racks oder -Schränke - ideal, wenn Sie mal eine Schraube fallen lassen. Dank der Großpackung haben Sie ausreichend Vorrat an Schrauben für jeden Installationsbedarf.
Die Server-Rack-Schrauben sind für ein einheitliches Erscheinungsbild schwarz.
CABSCREWSM6B wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert. Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 84 mm | Verpackungstiefe: | 116 mm | Verpackungshöhe: | 12 mm | Paketgewicht: | 289.85 g | Gewicht: | 6 g | Warentarifnummer (HS): | 85389099 | Typ: | Schraube | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,92* | € 29,07* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,19* | € 30,87* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 23,03* | € 32,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,70* | € 44,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|