| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-CABSCREWSM6 Herst.-Nr.: CABSCREWSM6 EAN/GTIN: 0065030843027 |
| |
|
| | |
| Diese 50er Packung M6-Montageschrauben für Servergehäuse und -schränke ist für die sichere Installation von Servern, Netzwerkgeräten, A/V-Geräten und anderen rackmontierten Geräten in Speicherschränken oder Servergehäusen bestimmt.
Die Packung enthält nur Edelstahlmontageschrauben. Käfigmuttern sind separat erhältlich - siehe Registerkarte zu zugehörigen Produkten.
Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Der StarTech.com-Vorteil - Schneller Versand direkt oder von allen großen Zwischenhändlern oder Wiederverkäufern Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 75 mm | Verpackungstiefe: | 124 mm | Verpackungshöhe: | 17 mm | Paketgewicht: | 288.71 g | Gewicht: | 218 g | Warentarifnummer (HS): | 85389099 | Typ: | Schraube | Produktfarbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |