Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M6 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M6 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
StarTech.com M6 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-CABSCREWM62B
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSCREWM62B
EAN/GTIN:
     0065030862097
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Clip-Mutter
Diese 100-Stück-Packung mit M6 Montageschrauben und Käfigmuttern ist praktisches Zubehör für den Einbau von Rackmontage-Geräten, wie Server-, Netzwerk- oder Audio-/Videogeräte. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Sie eignen sich auch für neue Server-Racks oder -Schränke - ideal, wenn Sie mal eine Mutter fallen lassen oder verlieren. Dank der Großpackung haben Sie ausreichend Vorrat für jeden Installationsbedarf.

Sowohl die Server-Rack-Schrauben als auch die Muttern sind für ein einheitliches Erscheinungsbild schwarz.

Die CABSCREWM62B wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Länge (mm):
12 mm
Gewicht:
1000 g
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungshöhe:
11 mm
Paketgewicht:
1000 g
Verpackungstiefe:
285 mm
Anzahl der Schraubenmuttern:
100
Warentarifnummer (HS):
73181900
Typ:
Schraube
Material:
Stahl
Geeignet für Materialien:
Blech
Vorgesehene Verwendung:
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type:
M6
Kopfform:
Kuppelkopf
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, TAA, REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.