Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage
StarTech.com 1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage
StarTech.com 1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage
StarTech.com 1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage
StarTech.com 1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage
StarTech.com 1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage
StarTech.com 1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage
StarTech.com 1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage
Artikel-Nr.:
     C1880-CABLMANAGER2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABLMANAGER2
EAN/GTIN:
     163120274529
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Die 1U-Kabelführungsblende CABLMANAGER2 wird an einem standardmäßigen 19"-2- oder 4-Pfosten-Rack montiert und trägt zur Organisation von Netzwerk-, Server- oder KVM-Kabeln mithilfe von D-Ring-Haken bei. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Kabelführungsblende besteht aus hochwertigem Stahl und bietet 5 abnehmbare ABS-Kunststoff-D-Ring-Haken, die im Abstand von 105 mm platziert sind und zum Führen von Kabeln durch das Server-Rack und Reduzieren von Kabelzug dienen. Zusätzlich kann der Haken an jedem Ende der Blende um 90° gedreht werden, um nach Bedarf entweder horizontale oder vertikale Rack-Kabel aufzunehmen.

Durch das Hinzufügen einer Kabelführung zwischen Geräten werden auch offene Stellen im Rack geschlossen und so die Luftzirkulation gefördert.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Vielseitige Kabelführung mit verstellbaren/abnehmbaren Kabelschleifen
- Verbessern Sie die Effizienz Ihres Kühlsystems, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken
- Verlängern Sie die Lebensdauer der Schnittstellen von Server und Netzwerkgeräten durch Kabelzugentlastung
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
52 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
444.1 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
483 mm
Tiefe:
88.6 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
378.1 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
1U
Zertifizierung:
TAA, REACH, CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.