Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M5 Käfigmuttern - 100er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com M5 Käfigmuttern - 100er Pack
StarTech.com M5 Käfigmuttern - 100er Pack
Artikel-Nr.:
     173-2775989
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABCAGENUTS2
EAN/GTIN:
     0065030862196
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m5
clip mutter
Diese 100-Stück-Packung mit M5 Käfigmuttern ist praktisches Zubehör für den Einbau von Rackmontage-Geräten, wie Server-, Netzwerk- oder Audio-/Videogeräte. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Sie eignen sich auch für neue Server-Racks oder -Schränke - ideal, wenn Sie mal eine Mutter fallen lassen oder verlieren. Dank der Großpackung haben Sie ausreichend Vorrat an Käfigmuttern für jeden Installationsbedarf.

Die CABCAGENUTS2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewicht:
452 g
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
224 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
451.78 g
Produkttyp:
Käfigmutter
Material:
Edelstahl
Produktfarbe:
Edelstahl
Verbindender thread type:
M5
Weitere Suchbegriffe: startech käfigmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,07*
€ 49,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,71*
€ 52,36*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 55,44*
€ 64,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 70,93*
€ 80,77*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.