Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
StarTech.com Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
StarTech.com Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
Artikel-Nr.:
     C1880-CABCAGENUTS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABCAGENUTS
EAN/GTIN:
     5054629036334
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m5
clip mutter
Diese 50-Stück-Packung mit M5 Käfigmuttern für Serverracks und -schränke ist praktisches Zubehör für den sicheren Einbau von Server-, Netzwerk-, AV- und anderen Rackmontage-Geräten in Ihrem Speicherschrank oder Serverrack. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Die Packung enthält 50 Muttern. Diese Anzahl reicht für die Montage der gesamten Hardware für jedes beliebige Gehäuse.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Schneller Versand direkt oder von allen großen Zwischenhändlern oder Wiederverkäufern
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewicht:
223.2 g
Verpackungsbreite:
127 mm
Verpackungstiefe:
221 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
227.2 g
Produkttyp:
Käfigmutter
Material:
Edelstahl
Produktfarbe:
Edelstahl
Verbindender thread type:
M5
Zertifizierung:
CE, TAA, REACH
Weitere Suchbegriffe: startech käfigmutter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.