Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M6 Käfigmutter - 50er Pack - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com M6 Käfigmutter - 50er Pack - Schwarz
StarTech.com M6 Käfigmutter - 50er Pack - Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-2775956
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABCAGENUT6B
EAN/GTIN:
     5055845360425
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
startech käfigmuttern m6
clip-mutter m6
Diese 50-Stück-Packung mit M6 Käfigmuttern ist praktisches Zubehör für den Einbau von Rackmontage-Geräten, wie Server-, Netzwerk- oder Audio-/Videogeräte. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Sie eignen sich auch für neue Server-Racks oder -Schränke - ideal, wenn Sie mal eine Mutter fallen lassen oder verlieren. Dank der Großpackung haben Sie ausreichend Vorrat an Käfigmuttern für jeden Installationsbedarf.

Die Server-Rack-Käfigmuttern sind für ein einheitliches Erscheinungsbild schwarz.

Die CABCAGENUT6B wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewicht:
215.5 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
11 mm
Paketgewicht:
219.8 g
Produkttyp:
Käfigmutter
Material:
Stahl
Produktfarbe:
Schwarz
Verbindender thread type:
M6
Zertifizierung:
CE, TAA, REACH
Weitere Suchbegriffe: clip mutter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,84*
€ 32,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 34,63*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 26,73*
€ 36,39*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.