Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M6 Käfigmuttern - 100er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com M6 Käfigmuttern - 100er Pack
StarTech.com M6 Käfigmuttern - 100er Pack
Artikel-Nr.:
     173-2775987
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABCAGENTS62
EAN/GTIN:
     0065030862141
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
Rack Zubehör
startech käfigmuttern m6
Diese 100-Stück-Packung mit M6 Käfigmuttern ist praktisches Zubehör für den Einbau von Rackmontage-Geräten, wie Server-, Netzwerk- oder Audio-/Videogeräte. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Sie eignen sich auch für neue Server-Racks oder -Schränke - ideal, wenn Sie mal eine Mutter fallen lassen oder verlieren. Dank der Großpackung haben Sie ausreichend Vorrat an Käfigmuttern für jeden Installationsbedarf.

Die CABCAGENTS62 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
13 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
425.2 g
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
221 mm
Verpackungshöhe:
11 mm
Paketgewicht:
430 g
Produkttyp:
Käfigmutter
Material:
Stahl
Produktfarbe:
Edelstahl
Verbindender thread type:
M6
Zertifizierung:
CE, TAA, REACH
Weitere Suchbegriffe: clip-mutter m6, clip mutter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,73*
€ 44,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,79*
€ 47,13*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 35,73*
€ 49,82*
10 Tage
7
pro Stück
€ 5,00*
ab € 41,31*
€ 55,18*
5 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 43,48*
€ 57,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.