Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - Buchse/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - Buchse/Buchse
StarTech.com Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - Buchse/Buchse
StarTech.com Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - Buchse/Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-C6KEYCOUPLER
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     C6KEYCOUPLER
EAN/GTIN:
     0065030845298
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung cat6
rj-45 kupplung
Stecken Sie zwei Cat6 Patch-Kabel zu einem längeren Kabel zusammen

Die Cat5e-RJ45-Keystone-Kupplung C6KEXCOUPLER stellt eine praktische, kostengünstige Lösung zum Verbinden von zwei Kabeln mit RJ45-Anschlüssen zu einem langen Kabel dar.

Die RJ45-Kupplung bietet sowohl Strapazierfähgkeit als auch Zuverlässigkeit und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
2 mm
Paketgewicht:
5 g
Warentarifnummer (HS):
85369010
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung startech
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.