Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung
StarTech.com Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung
StarTech.com Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung
StarTech.com Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung
StarTech.com Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung
StarTech.com Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung
StarTech.com Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung
Artikel-Nr.:
     C1880-BRACKET25X2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BRACKET25X2
EAN/GTIN:
     650308525936
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Installieren Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs in einen einzigen 3,5-Laufwerksschacht

Mit dem dualen Festplattenmontage-Kit BRACKET25X2 können Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) oder Solid-State-Laufwerke (SSD) in einen einzigen 3,5-Zoll-Einbauschacht installieren -- so können Sie die Leistung Ihres Desktop-Arbeitsplatzes mit der zusätzlichen Geschwindigkeit eines 2,5-Zoll SSD

erweitern.

Maximieren Sie den inneren Montageplatz des Computers, indem Sie zwei 2,5-Zoll-Festplatten in den selben 3,5-Zoll-Einbauschacht installieren. Die Halterung kann mit SATA-Festplatten oder Solid-State-Laufwerken verwendet werden.

Für eine problemlose Installation enthält das Laufwerkmontage-Kit alle benötigten Daten- und Stromkabel für beide SATA-Laufwerke. Die Halterung kann außerdem IDE-Laufwerke aufnehmen, wenn unser 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-IDE-Festplatten-Kabeladapter (IDE4044) verwendet wird.

BRACKET25X2 bietet eine solide Stahlkonstruktion und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Maximieren Sie internen Einbauplatz durch Installieren von zwei 2,5-Zoll-Laufwerken in einen einzigen 3,5-Zoll-Einbauschacht
- Verbessern Sie die Leistungsgeschwindigkeit des Desktop-Computers durch Hinzufügen von 2,5-Zoll-Solid State Drives in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht
- Garantierte Zuverlässigkeit mit solider Aluminiumkonstruktion und lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
140 x 165 x 38 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
190 g
Größe (Imperial):
3.5 "
Typ:
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
2
HDD Größe:
2.5 "
Produktfarbe:
Edelstahl
Material:
Stahl
Zertifizierung:
REACH, CE, TAA
Breite:
102 mm
Tiefe:
116 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
73 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern:
13 Stück(e)
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.