Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Adapter Bracket für 2,5" auf 3,5" HDD - SATA Festplatten Einbaurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Adapter Bracket für 2,5" auf 3,5" HDD - SATA Festplatten Einbaurahmen
StarTech.com Adapter Bracket für 2,5" auf 3,5" HDD - SATA Festplatten Einbaurahmen
Artikel-Nr.:
     C1880-BRACKET25SAT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BRACKET25SAT
EAN/GTIN:
     5055851269293
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Bauen Sie eine 2,5-Zoll SATA-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 3,5-Zoll-Einschub ein

Mit dem SATA-Festplattenmontage-Kit BRACKET25SAT können Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder Solid-State-Laufwerk (SSD) in einen 3,5-Zoll-Einbauschacht installieren -- so können Sie die Leistung Ihres Desktop-Arbeitsplatzes mit der zusätzlichen Geschwindigkeit eines 2,5-Zoll SSD erweitern.

Für eine problemlose Installation enthält das Laufwerkmontage-Kit alle benötigten SATA-Daten- und Stromkabel für das SATA-Laufwerk. Die Halterung kann außerdem IDE-Laufwerke aufnehmen, wenn unser 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-IDE-Festplatten-Kabeladapter (IDE4044) verwendet wird.

BRACKET25X2 bietet eine solide Stahlkonstruktion und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Verbessern Sie die Leistungsgeschwindigkeit des Desktop-Computers durch Hinzufügen von 2,5-Zoll-Solid State Drives in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht
- Garantierte Zuverlässigkeit mit solider Aluminiumkonstruktion und lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
115 g
Material:
Aluminium
Gewicht:
110 g
Breite:
98 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
10 mm
Größe (Imperial):
2.5 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.