Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE Blindpanel - Werkzeuglose Rack Panel - 10 Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1HE Blindpanel - Werkzeuglose Rack Panel - 10 Pack
StarTech.com 1HE Blindpanel - Werkzeuglose Rack Panel - 10 Pack
StarTech.com 1HE Blindpanel - Werkzeuglose Rack Panel - 10 Pack
StarTech.com 1HE Blindpanel - Werkzeuglose Rack Panel - 10 Pack
Artikel-Nr.:
     C1880-BLANKP10
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BLANKP10
EAN/GTIN:
     0065030870443
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Server
Diese 10-Stück-Packung 1U-Rack-Blindblenden hilft Ihnen, Ihr EIA-310-konformes 19-Zoll-Rack wesentlich übersichtlicher zu machen und die Luftzirkulation zu verbessern.

Professionelle Optik

Diese Blindblenden schaffen ein aufgeräumtes und professionelles Aussehen, indem leere Rack-Plätze und sichtbare Kabel abgedeckt werden und dem Serverraum ein sauberes Erscheinungsbild verleihen.

Werkzeuglose Montage

Zur schnellen und einfachen Montage sind diese Blenden für werkzeuglose Montage designt und rasten einfach in einem gebräuchlichen 19-Zoll-Server-Rack ein, was Aufwand und Zeit spart.

Verbesserte Luftzirkulation

Die Filterpanele sind so designt, dass der Luftstrom an der Rückseite Ihrer Rack-Geräte entlang geleitet wird und nicht durch offene, ungenutzte Rack-Einheiten entweicht. Dies hilft, die Abwärme Ihrer Rackgeräte abzuleiten und sie auf der optimalen Betriebstemperatur zu halten.

Jede der in BLANKP10 enthaltenen Abdeckplatten wird von StarTech.com mit einer Garantie von 5 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Schaffen Sie ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken
- Mühelose Installation dank werkzeugloser Bauweise
- Fördert die passive Kühlung Ihres Racks durch Umleitung des Luftstroms
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
35 mm
Verpackungstiefe:
495 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
158 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
42 mm
Tiefe:
482 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
104 g
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
80 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Blindplatte
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Rack-Kapazität:
1U
Konformität mit Industriestandards:
EIA RS310-D
Zertifizierung:
EIA RS310-D
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.