Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke
StarTech.com 1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke
StarTech.com 1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke
StarTech.com 1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke
Artikel-Nr.:
     C1880-BLANKB1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BLANKB1
EAN/GTIN:
     5054629241059
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Verbessern Sie die Kühlströmungseigenschaften und das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse und Schränke indem Sie die Zwischenräume zwischen den Geräten ausfüllen

Die 1U-Gehäuse-Blindblende für 19-Zoll-Servergehäuse und -schränke BLANKB1 wurde gemäß den EIA RS-310-C-Spezifikationen entwickelt und passt in alle standardmäßigen 19-Zoll-Servergehäuse und -schränke.

Die Füllblende/Blindblende besteht aus kalt gewalztem Stahl und ist durch Abdecken ungenutzter Plätze hervorragend für die Verbesserung der Luftzirkulation im Gehäuse geeignet. Die schwarze Pulverbeschichtung passt zu den meisten standardmäßigen schwarzen Serverschränken und -gehäusen.

The StarTech.com Advantage

- Dank kostengünstiger Einzeleinheiten können Sie genau die richtige Anzahl für Ihren Bedarf erwerben.
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubsorte:
M6
Muttern enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
55 mm
Verpackungstiefe:
493 mm
Verpackungshöhe:
24 mm
Paketgewicht:
321.8 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewicht:
273.7 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Blindplatte
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Rack-Kapazität:
1U
Konformität mit Industriestandards:
EIA RS310-C
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.