Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Monitor Schreibtischhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm für 3 Monitore bis zu 27" - Gelenkig, höhenverstellbar - Neig/Schwenk/Drehfunktion - Schreibtischkle...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Monitor Schreibtischhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm für 3 Monitore bis zu 27" - Gelenkig, höhenverstellbar - Neig/Schwenk/Drehfunktion - Schreibtischkle...
StarTech.com 3 Monitor Schreibtischhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm für 3 Monitore bis zu 27" - Gelenkig, höhenverstellbar - Neig/Schwenk/Drehfunktion - Schreibtischkle...
StarTech.com 3 Monitor Schreibtischhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm für 3 Monitore bis zu 27" - Gelenkig, höhenverstellbar - Neig/Schwenk/Drehfunktion - Schreibtischkle...
StarTech.com 3 Monitor Schreibtischhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm für 3 Monitore bis zu 27" - Gelenkig, höhenverstellbar - Neig/Schwenk/Drehfunktion - Schreibtischkle...
StarTech.com 3 Monitor Schreibtischhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm für 3 Monitore bis zu 27" - Gelenkig, höhenverstellbar - Neig/Schwenk/Drehfunktion - Schreibtischkle...
StarTech.com 3 Monitor Schreibtischhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm für 3 Monitore bis zu 27" - Gelenkig, höhenverstellbar - Neig/Schwenk/Drehfunktion - Schreibtischkle...
StarTech.com 3 Monitor Schreibtischhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm für 3 Monitore bis zu 27" - Gelenkig, höhenverstellbar - Neig/Schwenk/Drehfunktion - Schreibtischkle...
StarTech.com 3 Monitor Schreibtischhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm für 3 Monitore bis zu 27" - Gelenkig, höhenverstellbar - Neig/Schwenk/Drehfunktion - Schreibtischkle...
StarTech.com 3 Monitor Schreibtischhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm für 3 Monitore bis zu 27" - Gelenkig, höhenverstellbar - Neig/Schwenk/Drehfunktion - Schreibtischkle...
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMTRIO
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMTRIO
EAN/GTIN:
     0065030867047
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Bildschirm-Schwenkarm
Monitorhalterung | Schreibtisch/Tüllenhalterung | Höhenverstellbar | Für Monitore bis zu 27"Schaffen Sie die optimale ergonomische Workstation und machen Sie mit dieser Dreifach-Monitorhalterung zur Befestigung am Schreibtisch wertvollen Platz auf dem Schreibtisch frei. Für maximale Produktivität können Sie drei Computermonitore (jeweils bis zu 27") anbringen und damit eine Surround-Umgebung schaffen.Mehr Komfort und ProduktivitätSteigern Sie Ihre Produktivität in einer komfortablen Arbeitsumgebung mit mehreren Monitoren. Die Dreifach-Monitorhalterung unterstützt drei Bildschirme von jeweils 13 bis 27 Zoll. Passen Sie die Position Ihrer Monitore mit der 360°-Drehfunktion und +30°/-30° Neigung für jeden Monitor an.Wählen Sie zur individuellen Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes aus, ob Sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat nutzen wollen. Positionieren Sie für eine angenehme Betrachtungsposition drei Displays im Querformat und schaffen Sie damit einen gebogenen Surround-Effekt oder „Cockpit-Stil". Dieser Aufbau eignet sich ideal für Video- oder Bildbearbeitung oder für die Bearbeitung mehrerer Dokumente. Für Anwendungen wie Webdesign oder Coding können Sie einen alternativen Aufbau wählen, beispielsweise mit dem mittleren Monitor im Querformat und den äußeren Monitoren im Hochformat.Werkzeuglose HöhenverstellungPassen Sie die Display-Höhe ohne Werkzeuge an. Drehen Sie einfach den Einstellknopf, um die Monitorhöhe anzupassen, sodass alle drei Monitore auf dem gleichen Niveau sind.Robuste StahlkonstruktionDie VESA-kompatible Dreifach-Monitorhalterung besteht aus stabilem und robustem Stahl und bietet sicheren Halt für drei separate Computermonitore bis zu einer Größe von 27 Zoll mit einer Tragkraft von bis zu 8 kg pro Monitor. Die Dreifach-Monitorhalterung kann mit VESA-kompatiblen Monitoren (75 x 75, 100 x 100) verwendet werden.Einfache InstallationDer Dreifach-Monitorarm lässt sich mit der inkludierten Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsklemme einfach montieren und wird mit Kabelklammern geliefert.Das Modell ARMTRIO wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
24 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
3
Montage:
Klemme
Tischstärke (min.):
10 mm
Tischstärke (max.):
80 mm
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Klemmhalterung enthalten:
Ja
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Anzahl der Kabelklemmen:
4
Anzahl der enthaltenen Gummipuffer:
5 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Endkappen:
4 Stück(e)
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
26
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
12
Betriebsanleitung:
Ja
Max. Höhe der Standhalterung:
363 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-30 - 30 °
Drehungswinkel:
360 °
Breite:
1400 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
548 mm
Gewicht:
6200 g
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
653 mm
Verpackungshöhe:
124 mm
Paketgewicht:
7500 g
Breite des Versandkartons:
296 mm
Höhe des Versandkartons:
265 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE, REACH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.