Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
StarTech.com Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
StarTech.com Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
StarTech.com Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
StarTech.com Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
StarTech.com Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
StarTech.com Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
StarTech.com Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
StarTech.com Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMSLIMDUO
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMSLIMDUO
EAN/GTIN:
     0065030864527
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Steigern Sie die Produktivität und setzen Sie wertvollen Platz frei mit diesem Dual Monitor-Halter ARMSLIMDUO. Zwei unabhängige Arme erleichtern die Verstellung Ihrer Dual Monitor-Konfiguration, und zwei USB-Passthrough-Anschlüsse und Headset-Anschlüsse bieten einfachen Zugang zu Anschlüssen.

Sorgen Sie für eine ergonomischere Dual Monitor-Konfiguration
Wenn Sie Ihre Displays an einem Dual Monitor-Arm oberhalb Ihres Schreibtisches montieren, können Sie Displayhöhe, Position und Blickwinkel ganz einfach verstellen und so für eine komfortablere und ergonomische Arbeitsumgebung sorgen. Zudem können Sie so wertvollen Arbeitsplatz zurückgewinnen, da Monitore nicht mehr auf dem Tisch stehen. Außerdem sorgt das Kabelführungssystem dafür, dass die Kabel aufgeräumt und außer Sicht sind.

Der Dual Monitor-Halter hält mit Leichtigkeit zwei 12- bis 30-Zoll-Monitore nebeneinander. Jeder Arm ist für bis zu 8,0 kg Traglast geeignet.

Integrierte USB-Passthrough-Ports und Audio-Anschlüsse
Der ARMSLIMDUO ermöglicht Zugriff auf zwei USB-Passthrough-Ports und zwei Audio-Anschlüsse unten an der Vorderseite. Die Ports ermöglichen die praktische Erweiterung der Ports am PC oder Laptop mithilfe der integrierten Kabel. So können Sie Mikrofon, Headset oder USB-Geräte anschließen, ohne sich beim Zugriff auf die Anschlüsse am Computer verrenken zu müssen. Auch sind die Kabel sauber weggeräumt, sodass der Arbeitsplatz produktiver und aufgeräumter ist.

Arme mit voller Bewegungsfreiheit durch Gelenke und federgestützte Höhenverstellung
Die Monitorarme zur Montage am Schreibtisch bieten eine große Bewegungsfreiheit um verschiedene Achsen. Sie können die Monitore neigen, schwenken und drehen, um den Blickwinkel an wechselnde Anforderungen anzupassen. Um längere Seiten oder Code-Blöcke ohne Blättern zu betrachten, ermöglichen die Arme auch den Wechsel zwischen Quer- und Hochformat für jeden Monitor.

Dank der federgestützten Höhenverstellung lassen sich die Monitore mühelos anheben oder absenken. Sie können auch die Spannung an Ihre eigenen Anforderungen anpassen.

Strapazierfähige Bauweise und einfache Konfiguration
Dank der strapazierfähigen Aluminium-Bauweise hält der ARMSLIMDUO sicher zwei Monitore mithilfe einer standardmäßige VESA-Befestigung. Mithilfe der C-Klemme können Sie ganz einfach den Dual Monitor-Armhalter am Schreibtisch befestigen. Dank des Schnelleinschubs lässt sich der Monitor ganz einfach befestigen.

Der ARMSLIMDUO wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
12 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Tischstärke (min.):
90 mm
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Klemmhalterung enthalten:
Ja
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Gummipuffer:
2 Stück(e)
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
28
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
8
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-65 - 90 °
Schwenkwinkelbereich:
135 - 360 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 180 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Breite:
1100 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
6100 g
Verpackungsbreite:
246 mm
Verpackungstiefe:
803 mm
Verpackungshöhe:
143 mm
Paketgewicht:
7700 g
Breite des Versandkartons:
259 mm
Höhe des Versandkartons:
307 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.