Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Monitorständer mit Kabelhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Monitorständer mit Kabelhalter
StarTech.com Monitorständer mit Kabelhalter
StarTech.com Monitorständer mit Kabelhalter
StarTech.com Monitorständer mit Kabelhalter
StarTech.com Monitorständer mit Kabelhalter
StarTech.com Monitorständer mit Kabelhalter
StarTech.com Monitorständer mit Kabelhalter
StarTech.com Monitorständer mit Kabelhalter
StarTech.com Monitorständer mit Kabelhalter
StarTech.com Monitorständer mit Kabelhalter
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMPIVSTND
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMPIVSTND
EAN/GTIN:
     0065030859516
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
VESA-Monitorhalterung | Funktioniert mit iMac / Apple Cinema / Thunderbolt Displays | Bis zu 34 Zoll Bildschirme

Dieser robuste Ständer für Einzelmonitore aus Stahl mit elegantem silberfarbenem Finish bietet dem Bildschirm sicheren Halt und ist eine attraktive Ergänzung für Ihren Arbeitsplatz. Der Monitorstandfuß ermöglicht eine flexible Platzierung des Computerbildschirms und ist einstellbar für die optimale Anzeige.

Vielseitige Verwendung mit mehreren Monitoren

Die Monitorhalterung hält problemlos die meisten Monitore von 12 bis 34 Zoll bei einem Höchstgewicht von 14 kg. 

Die beigefügte Hardware bietet zusätzliche Flexibilität und erlaubt das Aufstellen von Bildschirmen wie Apple Cinema, Thunderbolt oder auch Apple iMacs. Der Standfuß ist mit allen Bildschirmen der Typen Apple Cinema oder Thunderbolt kompatibel, deren eigener Ständer entfernt werden kann oder die über einen integrierten VESA-Ständeradapter verfügen. Der Standfuß kann ebenfalls für 24-Zoll-iMac und 27-Zoll-iMac verwendet werden, deren eigener Standfuß entfernt werden kann oder die über einen integrierten VESA-Standfußadapter verfügen.

Bequemes Arbeiten

Der Monitorstandfuß verfügt über eine 380 mm hohe Stange mit verschiedenen Höheneinstellungen und bietet so noch mehr Komfort bei der Arbeit. Passen Sie Höhe, Position und Winkel des Displays einfach an, um eine ergonomische Arbeitsumgebung zu schaffen.

Optimaler Betrachtungskomfort

Der verstellbare Monitorständer ermöglicht die Montage eines Bildschirms, kann gekippt und geschwenkt werden und ist höhenverstellbar, was eine perfekte Positionierung ermöglicht. Der Monitorständer unterstützt darüber hinaus auch Schwenkbewegungen im Hoch- und Querformat, was die Anzeige umfangreicher Textseiten oder Code-Blöcke ohne Scrollen gestattet.

Stahlkonstruktion und einfache Einrichtung

Die Halterung für Einzelmonitore besteht aus robustem Stahl und ermöglicht eine einfache Einrichtung für viele Monitorarten. Das integrierte Kabelmanagement sorgt dafür, dass die Kabel gut organisiert und nicht sichtbar sind.

Das TAA-konforme Modell ARMPIVSTND wird von StarTech.com mit einer 10-Jahres-Garantie sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Genießen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz durch einfache Einstellung von Displayhöhe, Position und Blickwinkel
- Optimieren Sie die Platzausnutzung durch Anheben des Displays über die Schreibtischfläche
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
14 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
12 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Anzahl der Kabelklemmen:
1
Anzahl der enthaltenen Endkappen:
5 Stück(e)
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
10
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-15 - 45 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 60 °
Gummifüße:
Ja
Breite:
330 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
105 mm
Gewicht:
2400 g
Verpackungsbreite:
273 mm
Verpackungstiefe:
538 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
3300 g
Breite des Versandkartons:
500 mm
Höhe des Versandkartons:
304 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Zertifizierung:
CE, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.