Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Tisch Monitorhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm - Bildschirm bis 32" und 9 kg - voll beweglich, höhenverstellbar, schwenkbar - Aluminium - C-Klemme/Durchführ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Tisch Monitorhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm - Bildschirm bis 32" und 9 kg - voll beweglich, höhenverstellbar, schwenkbar - Aluminium - C-Klemme/Durchführ...
StarTech.com Tisch Monitorhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm - Bildschirm bis 32" und 9 kg - voll beweglich, höhenverstellbar, schwenkbar - Aluminium - C-Klemme/Durchführ...
StarTech.com Tisch Monitorhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm - Bildschirm bis 32" und 9 kg - voll beweglich, höhenverstellbar, schwenkbar - Aluminium - C-Klemme/Durchführ...
StarTech.com Tisch Monitorhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm - Bildschirm bis 32" und 9 kg - voll beweglich, höhenverstellbar, schwenkbar - Aluminium - C-Klemme/Durchführ...
StarTech.com Tisch Monitorhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm - Bildschirm bis 32" und 9 kg - voll beweglich, höhenverstellbar, schwenkbar - Aluminium - C-Klemme/Durchführ...
StarTech.com Tisch Monitorhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm - Bildschirm bis 32" und 9 kg - voll beweglich, höhenverstellbar, schwenkbar - Aluminium - C-Klemme/Durchführ...
StarTech.com Tisch Monitorhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm - Bildschirm bis 32" und 9 kg - voll beweglich, höhenverstellbar, schwenkbar - Aluminium - C-Klemme/Durchführ...
StarTech.com Tisch Monitorhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm - Bildschirm bis 32" und 9 kg - voll beweglich, höhenverstellbar, schwenkbar - Aluminium - C-Klemme/Durchführ...
StarTech.com Tisch Monitorhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm - Bildschirm bis 32" und 9 kg - voll beweglich, höhenverstellbar, schwenkbar - Aluminium - C-Klemme/Durchführ...
StarTech.com Tisch Monitorhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm - Bildschirm bis 32" und 9 kg - voll beweglich, höhenverstellbar, schwenkbar - Aluminium - C-Klemme/Durchführ...
StarTech.com Tisch Monitorhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm - Bildschirm bis 32" und 9 kg - voll beweglich, höhenverstellbar, schwenkbar - Aluminium - C-Klemme/Durchführ...
StarTech.com Tisch Monitorhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm - Bildschirm bis 32" und 9 kg - voll beweglich, höhenverstellbar, schwenkbar - Aluminium - C-Klemme/Durchführ...
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMPIVOTHD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMPIVOTHD
EAN/GTIN:
     0065030868204
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
VESA Monitorhalterung | Einzelne Monitore bis zu 32" und 9 kg | GelenkigSchaffen Sie Platz und gestalten Sie einen komfortableren und produktiveren Arbeitsbereich. Dieser am Schreibtisch montierbare Monitorarm erleichtert Ihnen die Montage eines Bildschirms mit VESA-Halterung (75 x 75, 100 x 100) oberhalb Ihres Schreibtisches oder Tisches und ermöglicht Ihnen per Tastendruck Höhenverstellbarkeit für die ideale Betrachtungsposition. Die elegante Ausführung in Silber trägt zur verbesserten Ästhetik Ihres Arbeitsplatzes bei.Befestigen Sie Ihren Monitor und sparen Sie wertvollen PlatzMit diesem robusten Aluminium-Monitorarm sparen Sie Platz, indem Sie einen Computermonitor mit einer Größe von 13 bis 32 Zoll und einem Gewicht von bis zu 9 kg sicher montieren. Er ist perfekt geeignet für viele verschiedene Büroanwendungen in Gesundheits- oder Finanzeinrichtungen, an Arbeitsplätzen, die von mehreren Benutzern verwendet werden, oder wenn Sie Ihren Bildschirm Kunden oder Kollegen zeigen möchten.Einfache Höhenverstellbarkeit per TastendruckDer Monitorarm für Einzelmonitore ermöglicht eine Höheneinstellung per Knopfdruck mit einem Gasfederzylinder, der das Anheben oder Absenken des Bildschirms erleichtert. Passen Sie die Spannung anhand des Monitorgewichts an, um die Monitorhöhe mühelos neu einzustellen. Die Monitorhalterung ermöglicht eine Höheneinstellung von 335 mm.Einfache Anpassung des MonitorsDank des voll beweglichen Gelenkarms finden Sie stets den perfekten Sichtwinkel. Drehen Sie den Monitor um 180 Grad, damit andere darauf blicken können. Der Gelenkarm unterstützt außerdem eine 180 Grad-Drehung für eine Ausrichtung im Hoch- oder Querformat. Neigen Sie den Bildschirm für eine komfortable Anzeige um +90 bis -90 Grad.Robuste Montage und einfache EinrichtungDie Halterung für Einzelmonitore besteht aus Aluminium und erfordert nur eine minimale Montage. Sie lässt sich einfach mit der Tischklemme oder der Kabeldurchführung installieren. Die abnehmbare Platte der VESA-Halterung erleichtert das Anbringen bzw. Entfernen des Monitors. Die integrierte Kabelführung sorgt dafür, dass Ihre Kabel stets verstaut sind.Der ARMPIVOTHD wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.):
10 mm
Tischstärke (max.):
85 mm
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
10
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
4
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
4
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
170 - 505 mm
Neigungswinkelbereich:
-90 - 90 °
Swivel Winkel:
180 °
Drehungswinkel:
180 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Gummifüße:
Ja
Breite:
284 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
529 mm
Gewicht:
3100 g
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
495 mm
Verpackungshöhe:
113 mm
Paketgewicht:
4461.53 g
Breite des Versandkartons:
328 mm
Höhe des Versandkartons:
479 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Silber
Zertifizierung:
REACH, CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.