Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Monitorhalterung für VESA kompatible Bildschirme bis zu 34" und 8 kg - Gelenkige Halterung für einzelnen Monitor - höhenverstellbar mit Tischklemme/Durchführung - S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Monitorhalterung für VESA kompatible Bildschirme bis zu 34" und 8 kg - Gelenkige Halterung für einzelnen Monitor - höhenverstellbar mit Tischklemme/Durchführung - S...
StarTech.com Monitorhalterung für VESA kompatible Bildschirme bis zu 34" und 8 kg - Gelenkige Halterung für einzelnen Monitor - höhenverstellbar mit Tischklemme/Durchführung - S...
StarTech.com Monitorhalterung für VESA kompatible Bildschirme bis zu 34" und 8 kg - Gelenkige Halterung für einzelnen Monitor - höhenverstellbar mit Tischklemme/Durchführung - S...
StarTech.com Monitorhalterung für VESA kompatible Bildschirme bis zu 34" und 8 kg - Gelenkige Halterung für einzelnen Monitor - höhenverstellbar mit Tischklemme/Durchführung - S...
StarTech.com Monitorhalterung für VESA kompatible Bildschirme bis zu 34" und 8 kg - Gelenkige Halterung für einzelnen Monitor - höhenverstellbar mit Tischklemme/Durchführung - S...
StarTech.com Monitorhalterung für VESA kompatible Bildschirme bis zu 34" und 8 kg - Gelenkige Halterung für einzelnen Monitor - höhenverstellbar mit Tischklemme/Durchführung - S...
StarTech.com Monitorhalterung für VESA kompatible Bildschirme bis zu 34" und 8 kg - Gelenkige Halterung für einzelnen Monitor - höhenverstellbar mit Tischklemme/Durchführung - S...
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMPIVOTB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMPIVOTB
EAN/GTIN:
     0065030868198
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
VESA Monitorhalterung | Tisch-/Tüllenhalterung | Höhenverstellbar | Für Monitore bis zu 34" und 8 kgSparen Sie Platz auf dem Schreibtisch und stellen Sie Ihren Monitor so auf, dass Sie ihn bequem sehen können. Dieser Monitorarm für die Tischmontage besteht aus robustem Stahl. Dank seines Gelenkarms können Sie Ihren Bildschirm neigen, schwenken und drehen. So schaffen Sie einen ergonomischeren Arbeitsplatz und steigern die Produktivität.Befestigen Sie Ihren Monitor und sparen Sie wertvollen PlatzMit dieser Halterung für Einzelmonitore schaffen Sie Platz, indem Sie den Bildschirm außerhalb Ihres Schreibtisches platzieren. Der VESA-Monitorarm (75 x 75, 100 x 100) unterstützt einen Flachbildschirm (13 bis 34 Zoll) mit einem Gewicht von bis zu 8 kg.Robuste StahlkonstruktionDank einer soliden Stahlkonstruktion bietet der Monitorarm dauerhafte Leistungsfähigkeit.Passen Sie die Position des Monitors im Handumdrehen anDer schwenkbare Monitorarm gibt Ihnen maximale Flexibilität am Arbeitsplatz. Sie können den Arm auf bis zu 428 mm verlängern, schwenken (180 Grad) und neigen (bis zu 90 Grad). Mit diesen Anpassungsmöglichkeiten ist es leicht, den perfekten Blickwinkel zu finden. Der Arm bietet leichtgängige 360 Grad-Bildschirmdrehung, sodass Sie leicht von Querformat auf Hochformat wechseln können. Zudem können Sie die Höhe Ihres Monitors entlang der Stange auf Ihre gewünschte Betrachtungsposition bis zu einer maximalen Höhe von 450 mm anpassen.Einfache InstallationDie Schreibtischklemme für die Monitorhalterung erleichtert die Befestigung Ihres Bildschirmes an der VESA-Halterung oberhalb Ihres Schreibtisches mittels der mitgelieferten C-Klemme oder der Kabeldurchführung. Zur einfacheren Befestigung bietet die VESA-Halterung Aussparungen zur Montage der Befestigungsschraube vorab, sodass Sie anschließend den Monitor in Position schieben und die Schraube festziehen können. Der Monitorarm verfügt zudem über Kabelklammern, mit denen Sie Ihre Kabel unsichtbar aufbewahren können und so jegliches Durcheinander an Ihrem Arbeitsplatz vermeiden.Der ARMPIVOTB wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Anzahl der Kabelklemmen:
1
Anzahl der enthaltenen Gummipuffer:
5 Stück(e)
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
9
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
4
Grommet-Grundplatte enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-45 - 45 °
Swivel Winkel:
180 °
Drehungswinkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Breite:
160 mm
Tiefe:
462 mm
Höhe:
108 mm
Gewicht:
3000 g
Länge (mm):
108 mm
Verpackungsbreite:
167 mm
Verpackungstiefe:
484 mm
Verpackungshöhe:
112 mm
Paketgewicht:
3800 g
Breite des Versandkartons:
348 mm
Höhe des Versandkartons:
245 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.