Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Monitor Halterung - Verstellbar - für Bildschirme bis 34" (14kg) - Premium VESA-Monitorarm - Tischklemme oder Tischlochmontage - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Monitor Halterung - Verstellbar - für Bildschirme bis 34" (14kg) - Premium VESA-Monitorarm - Tischklemme oder Tischlochmontage - Silber
StarTech.com Monitor Halterung - Verstellbar - für Bildschirme bis 34" (14kg) - Premium VESA-Monitorarm - Tischklemme oder Tischlochmontage - Silber
StarTech.com Monitor Halterung - Verstellbar - für Bildschirme bis 34" (14kg) - Premium VESA-Monitorarm - Tischklemme oder Tischlochmontage - Silber
StarTech.com Monitor Halterung - Verstellbar - für Bildschirme bis 34" (14kg) - Premium VESA-Monitorarm - Tischklemme oder Tischlochmontage - Silber
StarTech.com Monitor Halterung - Verstellbar - für Bildschirme bis 34" (14kg) - Premium VESA-Monitorarm - Tischklemme oder Tischlochmontage - Silber
StarTech.com Monitor Halterung - Verstellbar - für Bildschirme bis 34" (14kg) - Premium VESA-Monitorarm - Tischklemme oder Tischlochmontage - Silber
StarTech.com Monitor Halterung - Verstellbar - für Bildschirme bis 34" (14kg) - Premium VESA-Monitorarm - Tischklemme oder Tischlochmontage - Silber
StarTech.com Monitor Halterung - Verstellbar - für Bildschirme bis 34" (14kg) - Premium VESA-Monitorarm - Tischklemme oder Tischlochmontage - Silber
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMPIVOT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMPIVOT
EAN/GTIN:
     650308585886
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
VESA Monitorhalterung | Tisch/TüllenhalterungSparen Sie Platz und arbeiten Sie mit dieser Schreibtischhalterung für Monitore noch komfortabler. Mit dem schlichten und eleganten Monitorständer können Sie einen einzelnen VESA-Monitor (75 x 75, 100 x 100) über Ihrem Schreibtisch oder Tisch montieren und die Displayposition für optimale Sicht anpassen.Schaffen Sie einen ergonomischen ArbeitsplatzMit der Computerbildschirmhalterung können Sie Ihr Display auf einem Ständer über der Schreibtischoberfläche anbringen und Höhe, Position und Blickwinkel für eine ergonomische Arbeitsumgebung ganz einfach anpassen. Die Displayhalterung bietet den zusätzlichen Vorteil, dass dadurch wertvoller Arbeitsplatz auf Ihrem Schreibtisch frei wird. Die Halterung für Einzelmonitore aus Stahl unterstützt Displays mit einem maximalen Gewicht von 14 kg.Einfache Höhenverstellung entlang der StangeDer höhenverstellbare Monitorarm verfügt über einen 302 mm hohen Ständer, mithilfe dessen Sie die Höhe des Monitors an der Stange anpassen können.Passen Sie Ihre Bildschirmposition anProfitieren Sie von einem optimalen Betrachtungswinkel durch einfache Neigungseinstellung. Zum Anpassen der Bildschirmposition kann die VESA-Halterung um 360 Grad um die Stützstange gedreht werden. Darüber hinaus unterstützt der Monitorarm auch Schwenkbewegungen im Hoch- und Querformat, was die Anzeige umfangreicher Textseiten oder Code-Blöcke ohne Scrollen gestattet.StahlkonstruktionDie Displayhalterung besteht aus Stahl für lange Lebensdauer.Einfache und flexible MontageDie Schreibtischklemme für die Monitorhalterung lässt sich leicht montieren. Für noch mehr Flexibilität bei der Installation können die mitgelieferten Montageteile entweder seitlich an Ihren Schreibtisch geklemmt werden oder über eine Kabeldurchführung angebracht werden. Die Displayhalterung verfügt über einen Kabelführungshaken, um Kabelsalat zu vermeiden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
14 kg
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
12 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Tischstärke (min.):
10 mm
Tischstärke (max.):
101 mm
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Anzahl der Kabelklemmen:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
14
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
2
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-15 - 90 °
Swivel Winkel:
360 °
Drehungswinkel:
360 °
Pivot Winkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Gewicht:
2000 g
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
548 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
2600 g
Breite des Versandkartons:
550 mm
Höhe des Versandkartons:
318 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Zertifizierung:
CE, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.