Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbarer VESA Dual Monitor Arm - TV Wandhalterung vollbeweglich für 2x 24 "Displays - Synchronisierte einstellbare Querstange - Ergon...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbarer VESA Dual Monitor Arm - TV Wandhalterung vollbeweglich für 2x 24 "Displays - Synchronisierte einstellbare Querstange - Ergon...
StarTech.com Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbarer VESA Dual Monitor Arm - TV Wandhalterung vollbeweglich für 2x 24 "Displays - Synchronisierte einstellbare Querstange - Ergon...
StarTech.com Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbarer VESA Dual Monitor Arm - TV Wandhalterung vollbeweglich für 2x 24 "Displays - Synchronisierte einstellbare Querstange - Ergon...
StarTech.com Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbarer VESA Dual Monitor Arm - TV Wandhalterung vollbeweglich für 2x 24 "Displays - Synchronisierte einstellbare Querstange - Ergon...
StarTech.com Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbarer VESA Dual Monitor Arm - TV Wandhalterung vollbeweglich für 2x 24 "Displays - Synchronisierte einstellbare Querstange - Ergon...
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMDUALWALL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMDUALWALL
EAN/GTIN:
     0065030866347
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Sparen Sie Platz durch Montage von zwei Monitoren an der Wand

Diese Dual-Bildschirm-Wandhalterung schafft Platz und bietet einen professionell aussehenden Multi-Monitor-Arbeitplatz. Die zwei Monitore werden gemeinsam bewegt und bleiben so zueinander ausgerichtet. Klappen Sie einfach den Arm aus, um Ihre Monitore an die ideale Position zu bewegen, oder klappen Sie ihn ein, wenn sie die Monitore nicht verwenden. Sie können ihre Bildschirme außerdem für einen optimalen Betrachtungswinkel kippen und drehen.

Montieren Sie zwei Monitore perfekt ausgerichtet an der Wand.

Die Dual-Bildschirm-Wandhalterung ermöglicht eine einfache Einrichtung zweier Monitore in einem Unternehmens, Geschäft oder Büro, etwa einer gesundheits- oder finanztechnischen Einrichtung. Beide Monitore werden an einem einzigen Arm montiert, so dass sie gemeinsam bewegt werden und jederzeit perfekt ausgerichtet bleiben.

Mit dem Wandarm können Sie Ihre Monitore bis zu 585 mm von der Wand wegbewegen, um ein angenehmes Lesen der Anzeige zu ermöglichen. Der Arm kann bei Nichtverwendung auch wieder für ein professionelles flaches Erscheinungsbild bis auf lediglich 165 mm Entfernung zur Wand eingeklappt werden.

Passen Sie die Bildschirme für den besten Betrachtungswinkel an

Ändern Sie Position und Winkel Ihrer Bildschirme für den idealen Betrachtungswinkel. Sie können ihre Bildschirme bis zu 180° schwenken und bis zu 360° für Querformat- oder Hochformatanzeige drehen. Sie können sie auch von -15° bis +15° neigen, um Sonneneinstrahlung zu reduzieren und einen komfortablen Blickwinkel zu gewährleisten.

Massive Stahlkonstruktion

Die Dual-Bildschirm-Wandhalterung ist aus Stahl gefertigt und trägt sicher zwei Monitore mit einem Gewicht von jeweils bis zu 5 kg. Sie bietet eine stabile Halterung für Monitore bis zu 24".

Die ARMDUALWALL wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- WANDHALTERUNG FÜR ZWEI MONITORE BIS 24 ZOLL (61 cm): Mit VESA 75 x 75/100 x 100mm kompatible Wandhalterung für mehrere Monitore, unterstützt 2 Displays bis zu 24 Zoll (61 cm; 5 kg pro Bildschirm) mit synchronisierter horizontaler Artikulation und Querverbinder
- DESIGN MIT QUERVERBINDER: Befestigen Sie zwei Computer-Monitore entlang der 64 cm langen horizontalen Querverbindung; 3 Gelenkverbindungen entlang des Arms; flache Ausführung; Arm von der Wand ausziehbar auf 58,5 cm und einklappbar auf 16,5 cm
- GROSSER BEWEGUNGSRADIUS: Ergonomische Wandhalterung für zwei Monitore mit individueller Monitorhalterung, +/-15 Grad Neigung, +/-15 Grad Schwenkung und 360 Grad Drehung (Hoch-/Querformat); richten Sie Ihre Monitore mit Mikrohöhenverstellung aus
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
15 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Auslegerarm (max.):
585 mm
Abstand zur Wand (min):
165 mm
Abstand zur Wand (max):
585 mm
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Anzahl der Kabelklemmen:
2
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
8
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
11
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Neigungswinkelbereich:
-15 - 15 °
Swivel Winkel:
180 °
Drehungswinkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Breite:
75 mm
Tiefe:
680 mm
Höhe:
193 mm
Gewicht:
3200 g
Verpackungsbreite:
188 mm
Verpackungstiefe:
710 mm
Verpackungshöhe:
122 mm
Paketgewicht:
4400 g
Breite des Versandkartons:
392 mm
Höhe des Versandkartons:
268 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Ausrichtung:
Landschaft
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.