Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMDUAL30
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMDUAL30
EAN/GTIN:
     0065030863759
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Mithilfe des Dual-Monitorarms ARMDUAL30 können Sie Ihren Arbeitsplatz wie nie zuvor an Ihre Bedürfnisse anpassen. Steigern Sie Komfort und Produktivität durch Konfiguration mit zwei Monitoren nebeneinander oder übereinander. Die Arme mit voller Bewegungsfreiheit dank Gelenken und federgestützter Höhenverstellung ermöglichen jederzeit die Verstellung des Monitors und des Blickwinkels und den einfachen Wechsel zwischen Quer- und Hochformat. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Konfiguration mit zwei Monitoren nebeneinander oder übereinander
Sorgen Sie für einen ergonomischen Arbeitsplatz, der Ihren Bedürfnissen entspricht, und setzen Sie wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch oder Tisch frei. Die austauschbaren Arme mit Schnellmontage ermöglichen die Konfiguration mit zwei Monitoren gemäß den Anforderungen Ihres Arbeitsbereichs.

Wenn die Monitore nebeneinander angeordnet werden, ist der Dual-Monitorhalter für zwei Monitore von 12 Zoll bis 30 Zoll geeignet. Er eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen auf der Arbeit und im Heimbüro, einschließlich Grafikdesign, Spielen, Fotobearbeitung und vieles andere.

Wenn die Monitore übereinander angeordnet werden, ist der Dual-Monitorhalter für zwei Monitore von 12 Zoll bis 24 Zoll geeignet. Eine vertikale Konfiguration vereinfacht das Vergleichen in vielen Anwendungen, einschließlich Finanzanalyse, Webdesign, Prüfen von Tabellen usw. Bitte beachten: Um zwei 24-Zoll-Monitore befestigen zu können, darf die Höhe jedes Monitors (einschließlich Rahmen) 14 Zoll (35 cm) nicht übersteigen.

Arme mit voller Bewegungsfreiheit durch Gelenke und federgestützte Höhenverstellung
Die Monitorarme zur Montage am Schreibtisch bieten eine große Bewegungsfreiheit um verschiedene Achsen. Sie können sie neigen, schwenken und drehen, um den Blickwinkel an wechselnde Anforderungen anzupassen. Um längere Seiten oder Code-Blöcke ohne Blättern zu betrachten, ermöglichen die Arme auch den Wechsel zwischen Quer- und Hochformat für jeden Monitor.

Sie können Ihre Monitore dank der federgestützten Höhenanpassung mühelos anheben oder senken. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Inbusschlüsseln können Sie die Zugspannung nach Belieben anpassen.

Widerstandsfähige Bauweise und einfacher Aufbau ohne Werkzeuge
Dank seiner hochbelastbaren Bauausführung kann der ARMDUAL30 zwei Monitore mit einer Standard-VESA-Halterung sicher halten. Die Dual-Monitor-Halterung verfügt über eine Gewichtskapazität von 9 kg pro Arm.

Bei den meisten Anwendungen erfolgt der Aufbau ohne Werkzeuge. Dank des Snap-and-Release-Designs kann die Dual-Monitor-Armhalterung einfach aufgebaut und angepasst werden. Für größere Flexibilität bei der Installation können Sie den Monitor mit der im Lieferumfang enthaltenen Montagehardware entweder seitlich an Ihren Schreibtisch klemmen (mit der bereits angebrachten Schreibtischklemme) oder über eine Befestigungstülle anbringen. (Beachten Sie bei Montage des ARMDUAL30 mit einer Befestigungstülle, dass Sie zunächst die bereits angebrachte Schreibtischklemme mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und dem im Lieferumfang enthaltenen M3 Inbusschlüssel entfernen müssen.) Die Armhalterung verfügt darüber hinaus auch über integrierte Kabeldurchführungen, damit Sie Kabel ordentlich verstauen können.

Der ARMDUAL30 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
18 kg
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Tischstärke (min.):
10 mm
Tischstärke (max.):
75 mm
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
8
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
200 - 735 mm
Drehungswinkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Breite:
618 mm
Tiefe:
476 mm
Höhe:
451 mm
Gewicht:
6300 g
Verpackungsbreite:
392 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
7900 g
Breite des Versandkartons:
306 mm
Höhe des Versandkartons:
411 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Zertifizierung:
TAA, CE, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,77*
€ 315,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.