Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual-Monitorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual-Monitorhalter
StarTech.com Dual-Monitorhalter
StarTech.com Dual-Monitorhalter
StarTech.com Dual-Monitorhalter
StarTech.com Dual-Monitorhalter
StarTech.com Dual-Monitorhalter
StarTech.com Dual-Monitorhalter
StarTech.com Dual-Monitorhalter
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMBARDUO
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMBARDUO
EAN/GTIN:
     5054629990414
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dual-Monitorhalterung | Low-Profile-Basis | Stahl & Aluminium | Für bis zu 24 Zoll Monitore

Steigern Sie Ihre Produktivität und schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch - mit diesem Ständer für zwei Monitore. Mit der freistehenden Halterung können Sie zwei Displays von bis zu 24 Zoll nebeneinander auf einer Basis montieren, die Sie in praktisch jedem Arbeitsbereich platzieren können. Die schwarze Oberfläche passt perfekt zu Ihrer Büroeinrichtung. 

Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer Dual-Monitor-Workstation 

Richten Sie mit diesem VESA-Monitorstandfuß (75 x 75, 100 x 100 mm) eine Workstation mit zwei Monitoren ein, um schneller multitasken zu können und Ihre Produktivität zu steigern. Vergleichen und bearbeiten Sie Dateien auf zwei Bildschirmen ganz einfach. Drehen Sie Ihre Monitore für Hoch- oder Querformat um 360 Grad. 

Schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch - dank der flachen Basis 

Maximieren Sie Ihre Schreibtischfläche mit dem Doppelmonitor-Ständer. Die Querstangenkonstruktion erleichtert die Montage von zwei Flachbildschirmen. Der Monitorständer verfügt über eine flache Rückseite, sodass Sie Ihre Displays an einer Wand im Büro oder am Arbeitsplatz platzieren können, um Platz zu schaffen. 

Optimaler Betrachtungskomfort 

Die Querstangenkonstruktion des Doppelmonitor-Ständers sorgt dafür,  dass die Position Ihrer Monitore optimal angeglichen wird, und bietet Ihnen so hohen Betrachtungskomfort. Sie können den Neigungswinkel Ihrer Monitore um +/-15 Grad anpassen. Außerdem lässt sich die Höhe der Monitore entlang der Stange einstellen - auf bis zu 40,5 cm. 

Eine stabile Plattform mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 

Der robuste Monitorständer aus Stahl und Aluminium sorgt für ein stabiles Aufstellen Ihrer Workstation. Die stabile Plattform ermöglicht zudem die flexible Verwendung für temporäre Aufstellungen, z. B. bei Präsentationen im Konferenzraum. 

ARMBARDUO wird von StarTech.com mit einer Garantie von 5 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten. 

The StarTech.com Advantage

- Erhöhen Sie die Produktivität und schaffen Sie Platz, indem Sie zwei Monitore mit bis zu 24 Zoll zusammen montieren
- Flache Basis mit ansprechendem schwarzem Finish, liegt eng an der Wand Ihres Büros oder Arbeitsplatzes an
- Freistehende Monitorhalterung mit Querstangenkonstruktion zur Angleichung der Monitorposition
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Freistehend
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Anzahl der Kabelklemmen:
3
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
19
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
8
Grommet-Grundplatte enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Max. Höhe der Standhalterung:
406.4 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-15 - 15 °
Swivel Winkel:
360 °
Pivot Winkel:
0 - 360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Breite:
180 mm
Tiefe:
950 mm
Höhe:
410 mm
Gewicht:
6200 g
Verpackungsbreite:
717 mm
Verpackungstiefe:
305 mm
Verpackungshöhe:
121 mm
Paketgewicht:
7430 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Zertifizierung:
CE, REACH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.