Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Arista Networks SFP-10G-T kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Arista Networks SFP-10G-T kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-T
StarTech.com Arista Networks SFP-10G-T kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-T
StarTech.com Arista Networks SFP-10G-T kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-T
StarTech.com Arista Networks SFP-10G-T kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-T
Artikel-Nr.:
     C1880-AR-SFP-10G-T-ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     AR-SFP-10G-T-ST
EAN/GTIN:
     0065030885188
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
10 Gbit/s | Kupfer | RJ-45 | 30m | Lebenslange GarantieDer AR-SFP-10G-T-ST ist ein Arista Networks SFP-10G-T-kompatibles Kupfer SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Arista Networks® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität über Kupfer-Kabel für 100/1000/10000BASE-TX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 30m. Technische Spezifikationen:• Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s• Typ: Kupfer• Anschlusstyp: RJ-45 Anschluss• Max. Übertragungsentfernung: 30m• MTBF: 510.469.759 Stunden• Stromverbrauch:• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): JaDieses SFP+ Kupfer-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.comFür alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
90 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
31 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
510469759 h
Markenkompatibilität:
Arista
Kompatible Produkte:
AR-SFP-10G-T
Zertifizierung:
CE, FCC, UR, REACH
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
50 g
SFP Transceiver-Typ:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
30 m
Ethernet/LAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
68 mm
Tiefe:
13.7 mm
Höhe:
13.8 mm
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul startech, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,36*
€ 331,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.