Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
Artikel-Nr.:
     C1880-ADJSHELFHD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ADJSHELFHD
EAN/GTIN:
     7427457856890
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Fügen Sie nahezu jedem Server/Netzwerkschrank ein robustes, tiefenverstellbares Schwerlast Fachboden hinzuMit dem ADJSHELFHD 1 HE verstellbaren, schwerlast, fest montierten Fachboden für 4-Pfosten Racks können Sie praktisch jedem standardmäßigen 4-Pfosten 19 Zoll Server Rack oder -Schrank einen verstellbaren 1 HE Fachboden mit hoher Tragkraft hinzufügen.Dieses schwerlast Fachboden kann von 49,5 - 97,4 cm (19,5 - 38 Zoll) Einbautiefe verstellt werden, um es an Ihr Rack anzupassen. Das Fachboden ist aus 1,0 mm SPCC-Stahl gefertigt und bietet eine Tragkraft von bis zu 150 kg - eine robuste Lösung für die Aufbewahrung von großen, nicht in einem Rack montierten Geräten, schweren Werkzeugen oder Peripheriegeräten in Ihrem Rack oder Schrank.Der ADJSHELFHD hat eine lebenslange Garantie, inkl. kostenlosem, mehrsprachigem 24/5-Support.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
16
Käfigmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Käfigmuttern:
8
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
8
Verpackungsbreite:
534 mm
Verpackungstiefe:
770 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
6800 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite:
483 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
44 mm
Materialdicke:
1 mm
Montagetiefe (min.):
495 mm
Montagetiefe (max.):
974 mm
Gewicht:
6200 g
Breite des Versandkartons:
780 mm
Höhe des Versandkartons:
540 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Verstellbares Regal
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Höchstgewichtskapazität:
150 kg
Rack-Kapazität:
1U
Konformität mit Industriestandards:
EIA RS310-D
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.