Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Thin Client Halterung - VESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
Artikel-Nr.:
     C1880-ACCSMNT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ACCSMNT
EAN/GTIN:
     0065030867320
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Sparen Sie Platz und montieren Sie Ihre Dockingstation, Ihren Thin Client oder Ihren USB-Hub an eine VESA-Halterung hinter Ihrem Monitor oder unter Ihrem SchreibtischDiese Thin-Client-Montagehalterung ist eine hervorragende, platzsparende Lösung zur Montage Ihres Thin-Client-PC oder Ihrer Dockingstation, sodass Sie von einem aufgeräumten Arbeitsbereich profitieren.Mehrere InstallationsmethodenDie vielseitige, doppelseitige VESA-Halterung bietet mehrere Installationsmöglichkeiten, sodass Sie Ihren Thin-Client-PC oder Ihre Dockingstation an der Rückseite Ihres Monitors oder unter Ihrem Schreibtisch montieren oder an einem Monitorhalter befestigen können. Die Halterung unterstützt die VESA-Formate 75 x 75 und 100 x 100, sodass sie für die meisten Monitore und Monitorhalterungen geeignet ist.Für viele Produkte geeignetDiese verstellbare Halterung eignet sich ideal für einen Intel® NUC, Mac Mini, die meisten kleinen CPUs, Thin Clients, Dockingstationen oder USB-Hubs, die innerhalb des Breitenspielraums der Halterung liegen (17 mm bis 70 mm). Die PC-Montagehalterung eignet sich auch hervorragend für die Montage anderer Geräte wie WLAN-Routern, Modems, Video-Extendern und Digital Signage-Mediaplayern an der Displayrückseite. Die Halterung kann bis zu 5 kg tragen. Sie verfügt außerdem über einen verstellbaren Riemen zur Fixierung der Geräte sowie Gummipads zur Sicherung von Produkten mit nicht-parallelen Oberflächen.Unbeschränkter ZugriffDer offene Rahmen der Halterung ermöglicht unbeschränkten Zugriff auf Ihren Computer.Die ACCSMNT wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Typ:
Monitor-Stativ CPU-Halterung
Empfohlener Chassis-Typ:
Kleiner Desktop
Höchstgewichtskapazität:
5 kg
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff, Stahl
Einstellbare Breite:
Ja
Zertifizierung:
RoHS
Breite:
80 mm
Breiten Einstellbereich:
17 - 70 mm
Tiefe:
118 mm
Höhe:
95 mm
Gewicht:
666 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
130 x 175 x 95 mm
Paketgewicht:
776 g
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
14
Einstellbarer Gurt:
Ja
Anzahl der verstellbaren Träger:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl an enthaltenen Pads:
6
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
4
Montageplatte enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Stopper:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.