Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m OM3 LWL Patchkabel - Zipcord Multimode - Glasfaserkabel LC/UPC auf SC/UPC - Vollduplex 50/125µm SFP/Optisches Kabel - 100G Optical Lichtleiterkabel - LSZH Lichtw...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m OM3 LWL Patchkabel - Zipcord Multimode - Glasfaserkabel LC/UPC auf SC/UPC - Vollduplex 50/125µm SFP/Optisches Kabel - 100G Optical Lichtleiterkabel - LSZH Lichtw...
StarTech.com 2m OM3 LWL Patchkabel - Zipcord Multimode - Glasfaserkabel LC/UPC auf SC/UPC - Vollduplex 50/125µm SFP/Optisches Kabel - 100G Optical Lichtleiterkabel - LSZH Lichtw...
StarTech.com 2m OM3 LWL Patchkabel - Zipcord Multimode - Glasfaserkabel LC/UPC auf SC/UPC - Vollduplex 50/125µm SFP/Optisches Kabel - 100G Optical Lichtleiterkabel - LSZH Lichtw...
StarTech.com 2m OM3 LWL Patchkabel - Zipcord Multimode - Glasfaserkabel LC/UPC auf SC/UPC - Vollduplex 50/125µm SFP/Optisches Kabel - 100G Optical Lichtleiterkabel - LSZH Lichtw...
Artikel-Nr.:
     C1880-A50FBLCSC2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     A50FBLCSC2
EAN/GTIN:
     0065030827195
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
LSZH Mantel - Low Smoke Zero Halogen(weniger Rauch, Halogenfrei) - LSHF/LS0H/LSOH/FRNC | Aramidfaserhülle | Ideal für SANs, Datenserver, SFP+Das 2 Meter lange 10-Gigabit-Aqua-Multimodus-50/125 Duplex LSZH-Faseroptik-Patchkabel A50FBLCSC2 ist an einem Ende mit einem LC-Stecker und am anderen Ende mit einem SC-Stecker versehen und besteht aus 50/125-Mikron OM3 Aqua-Faseroptik für zuverlässige Datenübertragung mit rasanten Geschwindigkeiten und ist somit perfekt für Faseroptikkabelführungen zwischen verschiedenen Backbone-Switches, Hubs und Routern ebenso wie High End-Netzwerkgeräten geeignet.Dank einer schwer entflammbaren LSZH-Ummantelung (Low Smoke, Zero Halogen, rauchfrei und halogenfrei) bietet das A50FBLCSC2 ein noch nie da gewesenes Sicherheitsniveau durch minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion im Falle eines Brandes. Somit ist das Kabel die beste Wahl für eine Reihe von Umgebungen, einschließlich industrielle Anwendungen, Zentralen und Schulen ebenso wie Privathaushalte, wo Bauvorschriften eine Rolle spielen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
399 mm
Warentarifnummer (HS):
85447000
Höhe des Versandkartons:
399 mm
Kabeldurchmesser:
3 mm
Gewicht:
28 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
56 mm
Paketgewicht:
47 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Kabellänge:
2 m
Lichtleitertyp:
OM3
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
SC
Produktfarbe:
Türkis
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen:
850 nm
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.