Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m Multimode 50/125 Duplex Glasfaser (LWL) Patchkabel LC/LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 m Multimode 50/125 Duplex Glasfaser (LWL) Patchkabel LC/LC
StarTech.com 2 m Multimode 50/125 Duplex Glasfaser (LWL) Patchkabel LC/LC
StarTech.com 2 m Multimode 50/125 Duplex Glasfaser (LWL) Patchkabel LC/LC
StarTech.com 2 m Multimode 50/125 Duplex Glasfaser (LWL) Patchkabel LC/LC
Artikel-Nr.:
     C1880-50FIBLCLC2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     50FIBLCLC2
EAN/GTIN:
     0065030802871
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Faseroptik Steckverbinder
LSZH-Kabel
Stellen Sie eine Hochleistungsverbindung zwischen Faser-Netzwerkgeräten her

Das 2-Meter lange Multimodus 50/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel 50FIBLCLC2 ist an beiden Enden mit LC-Steckern für die erforderliche Verbindung zwischen Faseroptik-Netzwerkgeräten in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken über große Entfernungen versehen.

50/125-Mikron-Netzwerkkabel bieten die dreifache Bandbreite von 62,5/125-Mikron-Kabeln und gewährleisten optimale Datenübertragung und Netzwerkstabilität. So werden Ihre Daten mit höheren Übertragungsraten über größere Entfernungen übertragen.

Jedes Duplex 50/125-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel ist für garantierte Kompatibilität und 100 % Zuverlässigkeit einzeln auf geeignete Grenzwerte für optische Einfügedämpfung getestet und zertifiziert.

The StarTech.com Advantage

- Kann die Leitungsauslastung maximieren und Installationsprobleme minimieren
- Faseroptikkabel bieten Signale höherer Qualität über eine größere Entfernung.
- Faseroptikkabel sind die ultimative Lösung für Datenübertragung mit Hochgeschwindigkeit.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
34 g
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
43 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Kabellänge:
2 m
Lichtleitertyp:
OM2
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Orange
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.