Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4POSTRACK36 Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4POSTRACK36 Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
StarTech.com 4POSTRACK36 Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
StarTech.com 4POSTRACK36 Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
StarTech.com 4POSTRACK36 Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-4POSTRACK36
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4POSTRACK36
EAN/GTIN:
     5054565199711
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
642 mm
Verpackungstiefe:
1789 mm
Verpackungshöhe:
169 mm
Paketgewicht:
47173.57 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA RS310-C
Rack-Kapazität:
36U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
452.5 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
4-Säule
Zertifizierung:
RoHS
Breite:
571 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1713.5 mm
Innere Breite:
451 mm
Innenhöhe:
1603.5 mm
Gewicht:
42000 g
Montagetiefe (max.):
895.4 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,42*
€ 446,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,99*
€ 440,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,96*
€ 414,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.