Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 12 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
Artikel-Nr.:
     C1880-4POSTRACK12U
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4POSTRACK12U
EAN/GTIN:
     5054629760536
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Kleiner Netzwerkschrank | 23 bis 41 Zoll einstellbare Einbautiefe | Rollen | Nivellierfüße | KabelführungshakenMit dem 12U-Server-Rack 4POSTRACK12U können Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem stabilen offenen Rack mit einstellbarer Tiefe verstauen.Dieses 12U-Rack wurde für einfache Benutzung konzipiert und bietet leicht lesbare Markierungen für sowohl Rack-Einheiten (U) als auch Tiefe und eine Reihe von Einstellungen der Montagetiefe (23 bis 41 Zoll), sodass das Rack ganz einfach an Ihre Geräte angepasst werden kann.Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack hat eine Tragfähigkeit von bis zu 544 kg und entspricht verschiedenen Rack-Normen (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), sodass es mit dem meisten Rack-Zubehör kompatibel ist.Für eine komplette Serverspeicherlösung, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, gibt es zudem optionales Zubehör wie Rollen, Stellfüße und Kabelmanagementhaken. Die Grundplatte ist zudem vorgebohrt, um das Rack bei Bedarf am Boden verankern zu können und bietet so zusätzliche Stabilität und bessere Eignung für Ihre Serverumgebung.Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Erdungsdrähte:
4
Anzahl der Muttern:
40
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
44
Anzahl der mitgelieferten Nivellierfüße:
4 Stück(e)
Anzahl der mitgelieferten Kabelführungshaken:
4 Stück(e)
Anzahl der Schrauben:
48
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
88
Verpackungsbreite:
361 mm
Verpackungstiefe:
650 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
26300 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
544 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
4-Säule
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Lenkrollen:
Ja
Zertifizierung:
CE
Breite:
604 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
638 mm
Gewicht:
22700 g
Montagetiefe (min.):
560 mm
Montagetiefe (max.):
1000 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
361 mm
Höhe des Versandkartons:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.