Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 45PAT5MBK Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 45PAT5MBK Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
StarTech.com 45PAT5MBK Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
StarTech.com 45PAT5MBK Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
StarTech.com 45PAT5MBK Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
StarTech.com 45PAT5MBK Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1880-45PAT5MBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     45PAT5MBK
EAN/GTIN:
     0065030866361
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
197 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
AWG Kabelgröße:
24
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Frequenz:
350 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.