Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m LC/UPC auf LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL, 100G Netzwerke, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 m LC/UPC auf LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL, 100G Netzwerke, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patchkabel
StarTech.com 2 m LC/UPC auf LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL, 100G Netzwerke, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patchkabel
StarTech.com 2 m LC/UPC auf LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL, 100G Netzwerke, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patchkabel
StarTech.com 2 m LC/UPC auf LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL, 100G Netzwerke, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patchkabel
StarTech.com 2 m LC/UPC auf LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL, 100G Netzwerke, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patchkabel
StarTech.com 2 m LC/UPC auf LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL, 100G Netzwerke, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patchkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-450FBLCLC2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     450FBLCLC2
EAN/GTIN:
     0065030870818
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Faseroptik Steckverbinder
Glasfaser-Patchkabel
LSZH Mantel - Low Smoke Zero Halogen(weniger Rauch, Halogenfrei) - LSHF/LS0H/LSOH/FRNC | Aramidfaserhülle | Ideal für SANs, Datenserver, SFP+Mit diesem Glasfaserkabel können Sie 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ und QSFP+-Transceiver in 40 und 100 Gigabit Netzwerken anschließen. Das OM4 Kabel unterstützt VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) und LED Lichtquellen und ist abwärtskompatibel mit vorhandenen 50/125 Geräten.Dieses Aqua OM4 Duplex Multi-Mode Glasfaserkabel ist umgeben von einem flammhemmenden LSZH Mantel (Low-Smoke, Zero-Halogen), um bei einem Feuer sicherzustellen, dass Rauch, Toxizität und Korrosion nur im minimalen Umfang auftreten, wenn es einer starken Wärmequelle ausgesetzt ist. Es ist ideal geeignet zur Anwendung in industriellen Umgebungen, Zentralbüros und Schulen sowie in Wohnumgebungen, in denen Bauvorschriften zu beachten sind.Jedes OM4 Glasfaserkabel wird einzeln getestet und zertifiziert, um innerhalb der zulässigen Grenzwerte für die insertion loss zu liegen und so Kompatibilität und 100%ige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
34 g
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
5.8 mm
Paketgewicht:
42 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Kabellänge:
2 m
Lichtleitertyp:
OM4
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Aqua-Farbe
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen:
850 nm
Datenübertragungsrate:
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.