Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rollen, Rack mit offener Rahmen für AV/Daten/IT Geräte, Computer Rack für schmale Heim-/Bür...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rollen, Rack mit offener Rahmen für AV/Daten/IT Geräte, Computer Rack für schmale Heim-/Bür...
StarTech.com 2-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rollen, Rack mit offener Rahmen für AV/Daten/IT Geräte, Computer Rack für schmale Heim-/Bür...
StarTech.com 2-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rollen, Rack mit offener Rahmen für AV/Daten/IT Geräte, Computer Rack für schmale Heim-/Bür...
StarTech.com 2-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rollen, Rack mit offener Rahmen für AV/Daten/IT Geräte, Computer Rack für schmale Heim-/Bür...
StarTech.com 2-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rollen, Rack mit offener Rahmen für AV/Daten/IT Geräte, Computer Rack für schmale Heim-/Bür...
StarTech.com 2-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rollen, Rack mit offener Rahmen für AV/Daten/IT Geräte, Computer Rack für schmale Heim-/Bür...
StarTech.com 2-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rollen, Rack mit offener Rahmen für AV/Daten/IT Geräte, Computer Rack für schmale Heim-/Bür...
StarTech.com 2-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rollen, Rack mit offener Rahmen für AV/Daten/IT Geräte, Computer Rack für schmale Heim-/Bür...
Artikel-Nr.:
     C1880-2POSTRACK42
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     2POSTRACK42
EAN/GTIN:
     0065030862073
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Bewahren Sie Ihre Geräte für Mobilität in diesem stabilen Stahl-Rack mit Rollen auf

Bewahren Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in diesem stabilen 42U-Rack auf. Dank der 2-Pfosten-Bauweise spart das Rack Stellplatz und dank der Doppelpfosten-Bauweise mit offener Tiefe ist es mit längeren Geräten kompatibel.

Maximale Mobilität

Das 2-Pfosten-Rack ist mit vier drehbaren Rollen ausgestattet, sodass Sie es ganz einfach im Serverraum, Büro oder Studio umstellen können. Das Rack kann ganz einfach umgestellt werden, um die im Rack montierten Geräte an anderen Geräten im gesamten Arbeitsbereich anzuschließen.

Hohe Strapazierfähigkeit

Das strapazierfähige Doppelpfosten-Server-Rack besteht aus Schwerlaststahl statt aus Aluminium, um eine stabile Installationsbasis zu gewährleisten. Das Rack ist für eine Höchstlast von bis zu 272 kg geeignet und entspricht verschiedenen Industrienormen für Racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) und bietet eine stabile Plattform, dank der keine Betonmontagesätze nötigt sind.

Umfangreiche Kompatibilität

Sie können ganz einfach ohne weiteres Installationsmaterial ANSI/EIA RS-310-D-konforme Netzwerkgeräte im Rack montieren. Dank quadratischer Montageöffnungen im Rahmen und einer universellen Bauweise ist es mit den meisten Rack-Geräten kompatibel.

Das 2POSTRACK42 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Maximale Mobilität dank vier drehbarer Rollen für einfachen Transport
- Umfangreiche Kompatibilität mit den meisten Rack-Montage-Geräten dank quadratischer Montageöffnungen und einer 2-Pfosten-Bauweise mit offenem Rahmen.
- Überragende Strapazierfähigkeit und Stabilität dank Vollstahlkonstruktion
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
58
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
46
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
217 mm
Verpackungstiefe:
2052 mm
Verpackungshöhe:
171 mm
Paketgewicht:
29937.07 g
Konformität mit Industriestandards:
DIN41491 Part I DIN41491 Part VII EIA RS310-D GB/T3047.2-92 IEC297-2
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
300 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
2-Säule
Montageloch Form:
Quadratisch
Lenkrollen:
Ja
Zertifizierung:
RoHS
Breite:
597 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2008 mm
Gewicht:
22547 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.