Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5" SATA Festplatten Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5" SATA Festplatten Konverter
StarTech.com 2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5" SATA Festplatten Konverter
Artikel-Nr.:
     C1880-25SATSAS35
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     25SATSAS35
EAN/GTIN:
     5054533390928
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Internal Hard Drives
Verwandeln Sie praktisch jede 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte in ein 3,5-Zoll-Laufwerk

Der 2,5-Zoll-SATA/SAS-auf-3,5-Zoll-SATA-Festplatten-Konverter 25SATSAS35 konvertiert eine 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte (HDD) oder ein Solid State-Laufwerk (SSD) in eine 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatte.

Der Konverter ist eine vielseitige Lösung für 2,5-Zoll-Laufwerksinstallation, mit der Sie ein 2,5-Zoll-SATA/SAS-Laufwerk in einen 3,5-Zoll-Einbauschacht, Laufwerk-Schubladen-Caddy/Einschub oder in ein 3,5-Zoll-Laufwerksgehäuse installieren können.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Der Konverter ist für Laufwerke mit einer Höhe von bis zu 15 mm geeignet, sodass praktisch jeder 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte das Aussehen und die Funktionsweise einer 3,5-Zoll-Festplatte verliehen werden kann - vollständig mit Standardbefestigungspunkten an den Seiten und an der Unterseite (einschließlich 3 Punkte an den Seiten für Kompatibilität mit einigen Dell-Systemen).

Der Laufwerkskonverter ist eine einschublose Ausführung für ein einfaches Einsetzen und Entfernen von Laufwerken und besteht aus robustem, jedoch leichtem Kunststoff mit Lüftungsöffnungen zur Unterstützung des Luftstroms und Kühlung der Festplatten.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Ein einschubloses Design und die Unterstützung von 15-mm-Laufwerken ermöglichen das Einsetzen/Entfernen von Laufwerken, einschließlich neuer Laufwerke mit hoher Kapazität
- Nutzt standardmäßige 3,5-Zoll-Formfaktor-Befestigungspunkte und 3 Befestigungspunkte an den Seiten für Kompatibilität mit einigen OEM-Systemen, z. B. Dell
- Kann als 2,5-Zoll-HDD-Wechselrahmen in einen 3,5-Zoll-Front-Einschub montiert oder als normale 3,5-Zoll-Festplatte verwendet werden
- Optimieren Sie die Leistung mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit SATA III HDD und Controller
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
200 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC
Breite:
100 mm
Tiefe:
145 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
140 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.