Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm
StarTech.com 2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm
Artikel-Nr.:
     C1880-25SAT35HDD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     25SAT35HDD
EAN/GTIN:
     0065030854856
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA HDD/SDD in ein 3,5-Zoll-SATA-LaufwerkDas 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-Festplattenadaptergehäuse 25SAT35HDD verwandelt eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder ein Solid State Drive (SSD) in ein 3,5-Zoll-Laufwerk.Mit dem Adaptergehäuse können Sie in jeder Anwendung, für die normalerweise ein 3,5-Zoll-Laufwerk erforderlich wäre, z. B. Desktop-Gehäuse, Backplane oder Dockingstation, eine 3,5-Zoll-Festplatte durch ein 2,5-Zoll-SSD/HDD ersetzen. Das Gehäuse hat dieselben Dimensionen wie eine standardmäßige 3,5-Zoll-Festplatte, einschließlich Montagepunkte und SATA-Anschlussstellen.Dieser HDD-Adapter unterstützt Laufwerke mit einer Höhe von bis zu 12,5 mm und SATA I/II/III-Laufwerke mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 1 TB) und gewährleistet Kompatibilität mit praktisch jeder 2,5-Zoll-SATA-Festplatte bzw. jedem Solid State Drive.Der 25SAT35HDD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
260 g
Größe (Imperial):
3.5 "
Typ:
Speicherlaufwerkbehälter
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
1
HDD Größe:
2.5 "
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Material:
Aluminium, Kunststoff
Unterstütze Datenträgerhöhe:
12.5 mm
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Zertifizierung:
FCC, REACH
Breite:
102 mm
Tiefe:
146 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
260 g
Breite des Versandkartons:
313 mm
Höhe des Versandkartons:
256 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 55 °C
Betriebstemperatur:
5 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.