Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual mSATA SSD auf 2,5" SATA Raid Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual mSATA SSD auf 2,5" SATA Raid Adapter / Konverter
StarTech.com Dual mSATA SSD auf 2,5" SATA Raid Adapter / Konverter
Artikel-Nr.:
     C1880-25SAT22MSAT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     25SAT22MSAT
EAN/GTIN:
     758399106024
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Raid Controller
Raid Karte
Erhöhen Sie drastisch die Systemleistung, indem Sie einer 2,5-Zoll-SATA-HDD-Anwendung mit dem mSATA-auf-SATA-Adapter 25SAT22MSAT ein duales mSATA SSD-RAID-Array hinzufügen.

Nutzen Sie das volle Potenzials Ihres SATA III-Controllers mit mSATA SSDs, und reduzieren Sie so Engpässe in der Datenübertragung durch Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s. Mit mSATA SSDs sparen Sie auch Geld dank niedrigerem Stromverbrauch im Vergleich zu regulären Laufwerken.

Mit dem Dual SSD-Controller, der mehrere RAID-Modi unterstützt (RAID 0, 1, BIG), können Sie höhere SSD-Kapazität oder Datenredundanz erzielen. Der SSD-Adapter unterstützt auch einen Betrieb ohne RAID (JBOD) bei gemeinsamer Nutzung mit einem SATA-Controller mit Port-Multiplier-Funktion, sodass beide Laufwerke unabhängig voneinander verwendet werden können.

Schützen Sie die Integrität Ihres Laufwerks mit einem offenen Rahmen für maximale Wärmeableitung.

Der 25SAT22MSAT wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Maximieren Sie die Systemgeschwindigkeit durch Hinzufügen von SSD-Leistung
- Erzielen Sie eine größere Laufwerkkapazität oder sichere Datenredundanz mit mehreren RAID-Modi
- Reduzieren Sie den Gesamtstromverbrauch mit hoch effizienten mSATA-SSDs
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
5101299 h
Zertifizierung:
CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84733020
Montageblöcke enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
174 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
107 g
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Hostschnittstelle:
SATA
Ausgangsschnittstelle:
mSATA
SATA Revision:
3.0
Port-Multiplier:
Ja
Breite:
70 mm
Tiefe:
97 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
39 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Chipsatz:
JMicron JMS562
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
RAID Level:
0, 1, BIG, JBOD
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.