Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual M.2 NGFF SATA Adapter mit RAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual M.2 NGFF SATA Adapter mit RAID
StarTech.com Dual M.2 NGFF SATA Adapter mit RAID
StarTech.com Dual M.2 NGFF SATA Adapter mit RAID
StarTech.com Dual M.2 NGFF SATA Adapter mit RAID
Artikel-Nr.:
     C1880-25S22M2NGFFR
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     25S22M2NGFFR
EAN/GTIN:
     0065030863315
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Steigern Sie Ihre Systemleistung durch Verbessern der Kapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit Ihrer Datenspeicher. Mit diesem M.2-auf-SATA-Adapter für zwei Laufwerke können Sie zwei M.2-Solid State-Laufwerke in einem einzigen 2,5-Zoll-Laufwerksschacht installieren und ein leistungsfähiges RAID-Array konfigurieren.

Schaffen Sie ein RAID-Array zur Verbesserung der Systemleistung
Der duale M.2-auf-SATA-Adapter unterstützt mehrere RAID-Modi (RAID 0, 1, BIG), sodass Sie je nach ausgewähltem RAID-Modus eine höhere SSD-Kapazität oder Datenredundanz erzielen können. Der SSD-Adapter unterstützt auch einen Betrieb ohne RAID (JBOD) bei gemeinsamer Nutzung mit einem SATA-Controller mit Port-Multiplier-Funktion, sodass beide Laufwerke unabhängig voneinander verwendet werden können.

Optimieren Sie Datenübertragungsgeschwindigkeiten
Mithilfe des dualen SSD-Adapters können Sie das volle Potenzial Ihres SATA III-Controllers nutzen. Durch Nutzung von M.2-SSDs statt eines Plattenlaufwerks werden Ihre Engpässe bei der Datenübertragung reduziert und Dateiübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s möglich. Mit M.2 SSDs sparen Sie auch Geld dank niedrigerem Stromverbrauch im Vergleich zu regulären Laufwerken.

Der M.2-NGFF-SATA RAID-Adapter bietet auch TRIM-Unterstützung zur Verbesserung der Stabilität und Leistung Ihrer M.2-NGFF-SSDs.

Erhalten Sie zuverlässigen Laufwerksschutz
Der M.2-auf-SATA-Adapter bietet ein Gehäuse, das zum Schutz Ihres NGFF (Next Generation Form Factor)-SSDs beiträgt. Dank des zusätzlichen Schutzes können Sie Ihre M.2-Laufwerke ohne Sorgen in Anwendungen nutzen, bei denen ein höheres Maß an Strapazierfähigkeit erforderlich ist, z. B. Hot-Swap-Einbauschächte oder externe SATA-Dockingstationen.

Der 25S22M2NGFFR wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch, Weiß, Gelb
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
500000 h
Material:
Kunststoff, Stahl
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
131 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
118 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Hostschnittstelle:
SATA
Ausgangsschnittstelle:
M.2
SATA Revision:
3.0
Port-Multiplier:
Ja
Breite:
68 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
55 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Chipsatz:
ASMedia - ASM1092R
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
RAID Level:
0, 1, BIG, JBOD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.