Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

calgonit Händedesinfektionsmittel 5 ltr. Kan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
calgonit Händedesinfetkionsmittel 5 ltr. Kanister
calgonit Händedesinfetkionsmittel 5 ltr. Kanister
calgonit Händedesinfektionsmittel 1 ltr.
Universalspender Kunststoff für 1 ltr. Flasche
calgonit Hautschutzlotion unparfümiert; 6x500 ml Flasche
calgonit Handreiniger geruchsneutral 5 ltr. Kan.
calgonit Handreiniger Zitrone 5 ltr. Kan.
Achtung! Dieser Artikel kann gefährliche Stoffe enthalten!
Artikel-Nr.:
     C188-25660400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25660400
EAN/GTIN:
     4016170566037
Suchbegriffe:
Amphisept
Budesin OP Sept
Cutasept
Desderman

Produktbeschreibung:

  • calgonit Händedesinfektionsmittel
  • Alkoholisches Händedesinfektionsmittel
  • -breites Wirkungsspektrum
  • Anwendungsgebiete: Schnell wirksame Händedesinfektion auf Basis von 2-Propanol. Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.
  • Wirkungsspektrum: bakterizid incl. TBC, fungizid, virusinaktivierend HIV / HBV
  • Anwendung: Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten. Zur chirugischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten.
  • Gebindeart: 5 ltr. Kanister
  • Inhalt: 4,50 kg
  • 56 Kanister /Palette
  • Technische Daten: Aussehen: klare Füssigkeit; Geruch: chrakteristisch nach Alkohol; Dichte: 0,876 g/cm³
  • Inhaltsstoffe: 100 g Lösung enthalten als arzneilich wirksamen Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser
  • Das Produkt unterliegt dem Arzneimittelgesetz: eine Kennzeichnung gemäß § 7 der Gefahrstoffverordnung erfolgt auf freiwilliger Basis.
  • Bezeichnung der besonderen Gefahren: R 11 - leicht entzündlich
  • AMG Z.-Nr. 1599.98.99
  • Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Dicht verschlossen aufbewahren.
  • Bei größeren Mengen bitte Preis anfragen!

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3 Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 4,98* pro Kilogramm)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
calgonit Handreiniger Zitrone;Handwaschlotion 5 ltr. Kanister
k.A.
25335400
€ 19,95*
Zubehör
tru-lit Cremeseife 12x1 ltr. Flasche
k.A.
25621601
€ 26,40*
Zubehör
Universalspender Typ 3.1 gebürstet für 500 ml Flaschen
k.A.
86499996
€ 65,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG