Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

calgonit Handreiniger Zitrone, Handwaschlotion 5 ltr.Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tru-lit Cremeseife 12 x 1 ltr. Flasche
tru-lit Cremeseife 12 x 1 ltr. Flasche
Artikel-Nr.:
     C188-25335400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25335400
EAN/GTIN:
     4016170100057
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Produktbeschreibung:

  • calgonit Handreiniger Zitrone
  • -hochkonzentrierte; -hautschonende Handwaschlotion mit geruchstilgender Wirkung
  • -geruchsüberdeckend; -hautfreundlich; -mild; -biologisch abbaubar; -reinigungsintensiv; -sparsam im Gebrauch
  • Anwendungsgebiete: calgonit Handreiniger zeichnet sich durch seine hohe Reinigungskraft und geruchstilgende Wirkung aus. Das Produkt ist pH-neutral und rückfettend, wodurch eine hervorragende Hautverträglichkeit erreicht wird. Es hinterlässt keine Seifen- oder Schmutzränder in Spülbecken und ist sparsam im Verbrauch. calgonit Handreiniger beseitigt Problemschmutz und vernichtet Gerüche.
  • Anwendung: Kann direkt aus der Dosierflasche entnommen werden. Auf die verschmutzten Hände geben und sorgfältig verreiben, bis der Schmutz gelöst ist. Gut mit Wasser abwaschen und abtrocknen.
  • Technische Daten: gelbe, viskose Flüssigkeit; Geruch: nach Zitrone; Dichte: 1.03g/cm³; ph-Wert: neutral
  • Inhaltsstoffe nach INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocoamide DEA, Sodium Chloride, C 12-15 Pareth 9, PEG-7, Glyceryl Cocoate Auratium Dulcis, Chlorcetamide, Sodium Benzoate, Citric Acid, CI 19140. Produkt enthält: Chloracetamid
  • Das Produkt unterliegt als kosmetisches Mittel nicht der Kennzeichnungspflicht nach Chemikaliengesetz. Die üblichen Vorsichtsmassnahmen sind jedoch zu beachten.
  • Materialverträglichkeit: calgonit Handreiniger ist hautfreundlich und greift die üblichen Materialien, welche in Lebensmittel- und Landwirtschaftsbetrieben vorhanden sind, nicht an.
  • Gebindeart: Kanister
  • Inhalt: 5 ltr.
  • 81 Kanister/Palette.
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Werkstattseife, handreiniger 5l, handreiniger, kunststoffkanister 5 l, Handpflege, Hautschutz, Körperpflege, Seife, Hautreinigung, Spenderseife, Pflege, Wandspenderseifen, Handwaschlotion, geruchsüberdeckend, rückfettend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 5,13 Kilogramm (ab € 3,85186* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
86499993
ab € 51,00*
Zubehör
k.A.
86499996
ab € 67,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG