| |
|
| Artikel-Nr.: C1830-73P5255 Herst.-Nr.: 73P5255 EAN/GTIN: 5050689653412 |
| |
|
| | |
| Auch die neueste USB-Tastatur ist ein weiteres Beispiel für die qualitativ hochwertigen Tastaturen der ThinkPad- und ThinkCentre-Systeme. Die Preferred Pro USB-Tastatur ähnelt der standardmäßig im Lieferumfang der ThinkCentre-Desktopsysteme enthaltenen Tastatur. Sie ist außerdem mit den ThinkPad-USB-Systemen und -Andockstationen kompatibel. - Angenehmes Arbeiten durch gummierte Handauflage - Einheitliche Microsoft Windows-Shortcuts sind auf der Vorderseite der jeweiligen Tasten angegeben und sorgen für ein noch produktiveres Arbeiten Weitere Informationen: | | Keyboard Abmessungen (BxTxH): | 453 x 185 x 34 mm | Tastaturgewicht: | 1270 g | Tiefe: | 7.3 in mm | Höhe: | 1.3 in mm | Breite: | 17.8 in mm | Weitere Anschlüsse: | 1 x USB - 4-PIN USB type A | Produktfarbe: | Schwarz | Geräteschnittstelle: | USB | Tastaturaufbau: | QWERTY | Tastatursprache: | UK Englisch | Tastatur - Tastenanzahl: | 105 | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Kabellänge: | 1.8 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |