Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo MEMORY 256MB PC2-4200 CL4 DDR2 SDRAM SODIMM MEMORY (THINKPAD) Speichermodul 0,25 GB 533 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo MEMORY 256MB PC2-4200 CL4 DDR2 SDRAM SODIMM MEMORY (THINKPAD) Speichermodul 0,25 GB 533 MHz ECC
Lenovo MEMORY 256MB PC2-4200 CL4 DDR2 SDRAM SODIMM MEMORY (THINKPAD) Speichermodul 0,25 GB 533 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-73P3840
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     73P3840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
0.25 GB
Interner Speichertyp:
DDR2
Speichertaktfrequenz:
533 MHz
Memory Formfaktor:
200-pin SO-DIMM
ECC:
Ja
CAS Latenz:
4
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
68 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
4 mm
Betriebstemperatur:
0 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, DDR2 ECC-RAM, DDR2 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr2 ram sodimm, ddr2 ram, ddr2 ram lenovo, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.